「横打ち」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。
飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L
材質(本体)SS
タイプサーモエレメント式
形式サーモエレメント式
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平・垂直・横取付自由
適合流体飽和蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS304
材質(弁座)SUS304
適合圧力(MPa)1.0以下
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。
飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質(本体)SUS
タイプサーモエレメント式
形式サーモエレメント式
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)
取付姿勢水平・垂直・横取付自由
適合流体飽和蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS304
材質(弁座)SUS304
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(サーモエレメント)SUS316L
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
適合圧力範囲(MPa)1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。
飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L
材質(本体)SS
タイプサーモエレメント式
形式サーモエレメント式
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平・垂直・横取付自由
適合流体飽和蒸気
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(弁体)SUS304
材質(弁座)SUS304
適合圧力(MPa)1.0以下
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。
飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L
材質(本体)SUS
形式サーモエレメント式
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平・垂直・横取付自由
適合流体飽和蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS304
材質(弁座)SUS304
適合圧力(MPa)1.0以下
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
関連キーワード