「水道 流量計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合流体温水・水道水
材質【オリフィス】EPDM
材質(本体)CAC406
形式定流量弁,調整弁
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
適合流体水道水
材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM
材質(本体)CAC
形式定流量弁
許容差設定流量±20%以内
流体温度(℃)5~40
取付姿勢水平・垂直自由
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
端接続JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
適合流体水
材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM
材質(本体)CAC
寸法L(mm)22
ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38
許容差設定流量±20%以内
流体温度(℃)5~40
取付姿勢水平・垂直自由
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
適合流体温水・水道水
材質【要部】SUS304
材質(本体)CAC406C
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
端接続JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
適合流体水道水
材質(本体)青銅鋳物ほか
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
端接続JIS Rc 3/4ねじ(可動形管端コア内蔵)
耐圧試験圧力(MPa)1.75
材質(台座)鋼板
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード