「空気補給器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません) 質量(kg)0.6 材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ 形式フロート式 寸法H(mm)112 寸法D(Φmm)59 使用流体水・温水 フロートポリプロピレン 流体温度(℃)5~100 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水 端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています) 材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム 適合圧力(MPa)1.0以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)