7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
329,800 税込362,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406 電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃)5~50 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)FPM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC200/220(50/60Hz) 保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃)5~50 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)FKM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406 電圧(V)AC200/220(50/60Hz) 保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃)5~50 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)FPM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃)5~50 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)FKM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)