5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンサイレンサ
エコ商品
端接続JIS Rcねじ 材質(本体)SUS303(ステンレス鋼) 適合流体蒸気 形式低騒音形(レンコン形) 発音限界温度(℃)95 適合圧力(MPa)0.7以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合流体蒸気 発音限界温度(℃)66 適合圧力(MPa)0.7以下 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式F形 端接続JIS Rcねじ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端接続JIS Rcねじ 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 適合流体蒸気 形式S形 発音限界温度(℃)95 適合圧力(MPa)0.7以下 適合圧力範囲(MPa)0.7以下
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
接続口Rc 材質SUS 流体温度(℃)0.7以下 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 発音限界温度(℃)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。
接続口Rc 材質SCS 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 発音限界温度(℃)66 適合圧力(MPa)0.7以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)