「蒸気調整弁」の検索結果
弁天
公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ピストン・シリンダー)CAC406
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。
また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。
端接続JIS 10K FFフランジ
材質感熱筒:SUS304
適合流体水・油・液体
材質(本体)FC
流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体
長さ(m)リード管:2
使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下
設定温度(℃)-10以下
主な用途加熱用
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
弁形式複座
材質(弁体)CAC502
材質(弁座)CAC502
材質(ベローズ)C5212P
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
ミニ弁天
公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用
仕様小型、CAC製、汎用
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
タイプ直動式
形式直動式
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気
寸法G(mm)55
流体温度(℃)220以下
材質(ガスケット)PTFE
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15]
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
ピストンガイド構造と特殊シールリングの採用により、小流量から定格流量まで、安定した制御を致します。
自動ロック機構付の手動ハンドル操作により圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。
材質(本体)CAC
形式パイロット式
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
オフセット0.02以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)0.03以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)0.05以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
キャップ色緑
ハンドル色緑
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
設定圧力(MPa)0.20
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。
弁漏れが少ない単座弁です。
要部ステンレスで耐久性が優れています。
材質(本体)CAC406
使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下
最高使用温度(℃)184以下
端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)
材質【感熱筒】SUS304
適合流体蒸気
流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体
長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)
設定温度(℃)-10以下
取付姿勢水平配管に正立取付
弁形式圧力バランス形単座
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
材質(ベローズ)C5212P
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
水道法性能基準適合品
低騒音形
ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
取付:水平、垂直自由
材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム
流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体:水道水・温水
一次側適合圧力:1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa
弁前後の最小差圧:0.02MPa
端接続:JIS Rcねじ
質量:1.0kg
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
設定圧力(MPa)0.25
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
材質(本体)CAC
形式パイロット式
流体温度(℃)220以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4MPa
蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。
調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。
水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。
材質本体・フタ・バッフル(FCD450)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気
端接続入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)蒸気:2.0以下、空気:0.98以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
形式直動式
流体温度(℃)5~80
適合流体空気、気体、液体
最大減圧比15:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rc ねじ
材質(弁体)C3604・NBR焼付
材質(弁座)SUS
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)150以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下