使用圧力範囲(MPa)0.75以下
流体温度(℃)5~60
材質(本体)CAC406C又はC3604B
材質(ボール)ポリエチレン
適合流体水道水・工業用水
材質(ディスク)NBR
材質(ストレーナ)SUS304
作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器
分類バキュームブレーカ
呼び径(A)20(3/4)
端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ
材質(本体)CAC406
適合流体水・温水
耐圧(MPa)水圧にて1.75
流体温度(℃)5~90
取付方式鉛直から5°以内の正立取付
ストレーナー40メッシュ
材質(ディスク)EPDM・C3604
仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能)
圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能)
初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能)
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。
質量(kg)1.3
材質(本体)CAC406
種類青銅製
使用流体水道水
流体温度(℃)5~40
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水道水
端接続入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体・弁座)PP樹脂・CAC・EPDM
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)PP樹脂
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)
開放時流量(L/min)30以上
主な用途一般用
流体温度(℃)5~55
適合流体水道水
材質(ダイヤフラム)NBR
面間寸法(mm)90
二次側圧力(MPa)0.08
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。
圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。
初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は360°回転します。
吸気部にネットを内蔵しています。
ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2
材質(本体)SCS13
使用流体水道水
流体温度(℃)5~40
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水道水
端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM
材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM
適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保)
材質(フロート)PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類170kPa用
機構逆止め機構、負圧作動機構
開放時流量(L/min)30以上
ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
面間寸法(mm)115
二次側圧力(MPa)【設定】0.17
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類80kPa用
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
機構逆止め機構、負圧作動機構
開放時流量(L/min)30以上
ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
面間寸法(mm)90
二次側圧力(MPa)【設定】0.08
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。
低騒音形です。縦・横配管可能です。
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類80kPa用
圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下
機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型)
流量(L/min)開放:30以上
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
面間寸法(mm)115
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類80kPa用
機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓
開放時流量(L/min)30以上
ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
面間寸法(mm)90
二次側圧力(MPa)【設定】0.08
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類80kPa用
機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓
開放時流量(L/min)30以上
ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
面間寸法(mm)115
二次側圧力(MPa)【設定】0.08
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類170kPa用
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓
開放時流量(L/min)30以上
ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
面間寸法(mm)115
二次側圧力(MPa)【設定】0.17
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード