仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
流体温度(℃)5~60
適合流体水道水・工業用水
端接続JIS Rcねじ
形式直動式
保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)4
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)バイトン
作動通電開
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
保護構造防雨形(IP-53相当)
定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
流体温度(℃)-10~80(凍結不可)
許容電圧変動定格電圧±5%
適合流体水・油・空気・気体・液体
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
耐電圧(V/min)AC1500
過負荷保護サーマルプロテクタ
AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
材質(本体)CAC406
形式標準ネック
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
保護構造防雨形(IP-53相当)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
最高使用圧力(MPa)0~1.0
定格電流(A)0.18
材質(ボール)SUS316
機構手動機構付
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
耐圧性(MPa)水圧にて1.75
定格時間(分)10
流体温度(℃)-10~80(凍結不可)
起動電流(A)0.18
容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)
適合流体水・油・空気・気体・液体
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
作動オンオフ
定格電圧変動範囲±5%
開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)
関連資料寸法図面(0.09MB)
取扱説明書(0.59MB)
過負荷保護サーマルプロテクタ
耐電圧(V)AC1500/min
水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
形式直動式
保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)4
流体温度(℃)5~60
適合流体水道水・工業用水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)バイトン
作動通電開
関連キーワード