84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベン電磁弁 DS-13型
エコ商品
ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。 小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質(本体)SCS13 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)FKM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

操作力が大きいです。 外部から弁の開閉状態を確認できます。 手動で弁を開閉できます。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 弁開閉の信号を取り出すことができます。 サーマルプロテクタを内蔵しています。 (呼び径32以上)
材質(本体)C3771 保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 定格時間(分)30 材質(カバー)AC4C-T6 流体温度(℃)-10~100(凍結不可) 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体液体・空気・気体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 耐電圧(V/min)AC1500
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60) 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下(油) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり 材質(本体)C3771 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨、防塵形(IP-53相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 定格電流(A)0.18 材質(ボール)SUS304 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V印加時) 定格時間(分)10 流体温度(℃)180以下(温水はMAX100) 起動電流(A)0.18 容量(VA)AC110V:20、AC220V:40 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体蒸気・温水 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 過負荷保護サーマルプロテクタ
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0.05~2.0 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~100 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量2mL/min以下 流体粘度(cSt)20以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.6 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0.05~1.6 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~200 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気 周囲温度(℃)5~40 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量3g/min以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。 作動時のコイル消費電力は2Wです。 手動開閉機構付です。 バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。 プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒 材質(本体)CAC406 電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給) 保護構造防噴流形(IP55相当) 消費電力(W)2 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給) 最高使用圧力(MPa)0.05~0.75 定格電流(A)0.33 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

















メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC407 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
仕様【開閉時間】4.6/3.8秒(50/60Hz)、【開閉信号出力】付(有電圧)、【手動機構】あり 材質(本体)CAC406 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨形(IP-53相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 定格電流(A)0.12 材質(ボール)SUS316 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 定格時間(分)20 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 起動電流(A)0.12 容量(VA)AC110V:13、AC220V:26 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 耐電圧(V/min)AC1500 過負荷保護サーマルプロテクタ
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)