2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気用 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。 作動時のコイル消費電力は2Wです。 手動開閉機構付です。 バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。 プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒 材質(本体)CAC406 電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給) 保護構造防噴流形(IP55相当) 消費電力(W)2 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給) 最高使用圧力(MPa)0.05~0.75 定格電流(A)0.33 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)