カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(236)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(143)
  • SMC(9,284)
  • エスコ(822)
  • CKD(800)
  • 長野計器(559)
  • PISCO(ピスコ)(435)
  • テクノフレックス(413)
  • 千代田通商(348)
  • 旭計器工業(298)
  • ParkerTAIYO(272)
  • RS PRO(232)
  • オンダ製作所(209)
  • 堀内機械(206)
  • KITZ(キッツ)(201)
  • アズワン(166)
  • ニッタ(165)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(159)
  • ヨシタケ(158)
  • 日東工器(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1mpa」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用) ベン

    スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式寸法H(mm)88寸法G(mm)161流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.02~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 1.0MPa 小型ボール式電動弁 ベン

    1.0MPa 小型ボール式電動弁

    ベン
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    材質(本体)CAC406形式標準ネック電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上耐圧性(MPa)水圧にて1.75定格時間(分)10流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.18容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下作動オンオフ定格電圧変動範囲±5%開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)過負荷保護サーマルプロテクタ耐電圧(V)AC1500/min
  • スチームトラップAK-16型(1.0MPa用) ベン

    スチームトラップAK-16型(1.0MPa用)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~1.0RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スチームトラップAK-5型(1.0MPa用、ねじ込) ベン

    スチームトラップAK-5型(1.0MPa用、ねじ込)

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式接続方式ねじ込み寸法W(mm)2寸法G(mm)79流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 ベン

    AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】

    ベン(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプバケット式種類1.0MPa用使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじストレーナーパンチ穴流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.035~1.0材質(バケット)SUS
  • 減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ) ベン

    減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)

    ベン
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) ベン

    ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ)

    ベン
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さいスペースで大きな変位量がとれます。 アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。 配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。
    材質端管:STPG使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)SUS流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油材質(パッキン)グラファイト材質(フランジ)SS端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込)

    ベン
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質【要部】SUS、【バネケース】ADC材質(本体)SCS形式直動式接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【ネジ込1.0MPa】 ベン

    SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【ネジ込1.0MPa】

    ベン
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    本体・要部共にステンレス製。 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です。(上蓋下向き除く)「トラップ+バイパス+ストップ」の機能が一体、工具一つで簡単に切り替えできます。
    材質(本体)SCS種類スチームトラップ形式ディスク式接続方式ねじ込み材質(ボール)SUS流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続800端接続JIS Rcねじ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
  • SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【フランジ1.0MPa】 ベン

    SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【フランジ1.0MPa】

    ベン
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    本体・要部共にステンレス製。 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です。(上蓋下向き除く) 「トラップ+バイパス+ストップ」の機能が一体、工具一つで簡単に切り替えできます。
    材質(本体)SCS種類スチームトラップ形式ディスク式材質(ボール)SUS流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続800端接続JIS 10KFFフランジ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
  • スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) ベン

    スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)

    ベン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
    材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)種類伸縮管継手最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm) ベン

    スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
    材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 単式スリーブジョイント【1.0MPa・100mm伸縮・JIS10KFF】 ベン

    単式スリーブジョイント【1.0MPa・100mm伸縮・JIS10KFF】

    ベン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    45日以内出荷
    呼び径(A)300
  • 単式スリーブジョイント【1.0MPa・200mm伸縮・JIS10KFF】 ベン

    単式スリーブジョイント【1.0MPa・200mm伸縮・JIS10KFF】

    ベン
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    45日以内出荷
    呼び径(A)300
  • AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】 ベン

    AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】

    ベン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
    材質(本体)CAC406種類JIS Rc1/4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水・油(比重0.8以上)機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
  • AF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】 ベン

    AF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】

    ベン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
    付属品チューブ継手、ホースバンドビニルチューブ(500mm)材質(本体)CAC406種類チューブ継手付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
  • AF17N-FU 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【ユニオン継手】 ベン

    AF17N-FU 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【ユニオン継手】

    ベン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
    付属品ユニオン継手材質(本体)CAC406種類ユニオン継手付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
  • PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF12-W  桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
    形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60
  • PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン

    PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】

    ベン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉)

    ベン
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開) ベン

    電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開)

    ベン
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)8.1材質(本体)CAC406寸法L(mm)160寸法H(mm)200電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁(液体・気体用)WF-12型(通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WF-12型(通電閉)

    ベン
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)15.2材質(本体)CAC406寸法L(mm)212寸法H(mm)201電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種寸法G(mm)50流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁(液体・気体用) WF-25型(通電開、フランジ) ベン

    電磁弁(液体・気体用) WF-25型(通電開、フランジ)

    ベン
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • WF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベン

    WF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】

    ベン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開)

    ベン
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)8.2材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)160寸法H(mm)201電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁 PF-12C型 ベン

    電磁弁 PF-12C型

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
  • 電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ) ベン

    電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ)

    ベン
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
    材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz) ベン

    赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz)

    ベン
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
    材質(本体)CAC406電圧(V)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)200最高使用圧力(MPa)0.02~1.0定格電流(A)0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)起動電流(A)0.29取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) ベン

    噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)

    ベン
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
    材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
  • 電磁弁(液体・気体用)WS-12C型(通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WS-12C型(通電閉)

    ベン
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)8.6材質(本体)CAC406寸法L(mm)160寸法H(mm)252電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉) ベン

    電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉)

    ベン
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
    材質(本体)CAC408電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12C型(通電閉) ベン

    電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12C型(通電閉)

    ベン
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)8.5材質(本体)CAC406寸法L(mm)160寸法H(mm)252電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁(液体・気体用)WF-12C型(通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WF-12C型(通電閉)

    ベン
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)15.6材質(本体)CAC406寸法L(mm)212寸法H(mm)252電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種寸法G(mm)50流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
圧力 計 1mpa特集
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
"1mpa" ベン 【通販モノタロウ】