カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- ベン
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(53)
- IDEC(和泉電気)(33)
- 旭精工(28)
- NTN(エヌティーエヌ)(27)
- 日本オイルポンプ(20)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- 三菱電機(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 瑞穂化成工業(7)
- スリーエム工業(7)
- タカチ電機工業(6)
- TRUSCO(6)
- リングスター(6)
- ニイタカ(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UK(三宝)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「206h」の検索結果
特価

RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】
ベン¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から翌々日出荷平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込)
ベン¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から5日以内出荷材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654接続方式ねじ込み形使用流体水・温水ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉)
ベン¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から5日以内出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)
ベン¥399,800税込¥439,7801個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】
ベン¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
減圧弁
ベン¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
減圧弁
ベン¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型
ベン¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉)
ベン¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。材質(本体)CAC407電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
減圧弁 RD-32FN型(1.6MPa、フランジ)
ベン¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)