カテゴリ
- 自動車純正部品(240)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
- 制御機器(72)
- メカニカル部品(66)
- 機構部品(65)
- バイク純正部品(33)
- 自動車補修部品(29)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 切削工具(22)
- バイク部品(19)
- 事務用品(14)
- 農業機械(14)
- 安全標識(13)
- 測定用品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 卓上消耗品(11)
- 作業工具(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- オフィス家具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 電気材料(6)
- 建築金物(5)
- 作業服(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 完成車(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CKD(32)
- MAZDA(マツダ)(159)
- NSK(日本精工)(7)
- PISCO(ピスコ)(16)
- SMC(174)
- TRUSCO(16)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- YAGEO(9)
- エスコ(11)
- オイレス工業(8)
- スズキ(8)
- トヨタ(60)
- ナカバヤシ(7)
- フジタ[室名札・標識](13)
- ホンダ(24)
- 廣杉計器(52)
- 旭精工(7)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「206b」の検索結果

(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
冷麺容器 バイオ ハチメン 206B リスパック
リスパック¥3,998税込¥4,3981袋(100点)5日以内出荷売場で際立つハチカクプレート形状!中華系冷し麺特化容器。冷し麺に。環境対応素材。フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)206×206×41
冷麺容器 バイオ ハチメン 206B 黒 リスパック
リスパック¥3,998税込¥4,3981袋(100点)5日以内出荷売場で際立つハチカクプレート形状!中華系冷し麺特化容器。冷し麺に。環境対応素材。フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)206×206×41
冷麺容器 バイオ ハチメン 206B浅 リスパック
リスパック¥3,798税込¥4,1781袋(100点)6日以内出荷売場で際立つハチカクプレート形状!中華系冷し麺特化容器。冷し麺に。環境対応素材。フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)206×206×30
冷麺容器 バイオ ハチメン 206B りょうみ青 リスパック
リスパック¥5,298税込¥5,8281袋(100点)5日以内出荷売場で際立つハチカクプレート形状!中華系冷し麺特化容器。冷し麺に。環境対応素材。フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)206×206×41
冷麺容器 バイオ ハチメン 206B浅 黒 リスパック
リスパック¥3,798税込¥4,1781袋(100点)5日以内出荷売場で際立つハチカクプレート形状!中華系冷し麺特化容器。冷し麺に。環境対応素材。フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)206×206×30
冷麺容器 バイオ ハチメン 206B浅 りょうみ青 リスパック
リスパック¥4,998税込¥5,4981袋(100点)5日以内出荷売場で際立つハチカクプレート形状!中華系冷し麺特化容器。冷し麺に。環境対応素材。フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)206×206×30
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥26,300税込¥28,9301個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253税込¥2781個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
プラスチック握り玉 BB(芯金入り)
MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ
タカチ電機工業¥249税込¥2741個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 7200番台
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS¥369税込¥4061個当日出荷カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥146税込¥1611個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
樹脂ベアリング E-6Bタイプ
イースタン精工(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
プラスチック握り玉 BA(芯金なし)
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
クリップクランプツール
KTC(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼![多機能丸紐ストラップ 青 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035645-210315-02.jpg)
多機能丸紐ストラップ 青
SONIC(ソニック)[文具]¥399税込¥4391個当日出荷3種類の吊下げパーツが付いた機能性重視のストラップ材質フック=POM・PC、紐=R-PET、脱着パーツ=POM、バンド=PE、安全パーツ=R-PP、調整パーツ=ABS色青直径(Φmm)5アズワン品番64-8822-79グリーン購入法適合紐長(cm)約85
カラーマグネット
ナカバヤシ¥199税込¥2191パック(6個)当日出荷学校の黒板、予定表、オフィス、ロッカー、冷蔵庫などに。スチール面に写真やメモをはさんで使用できます。材質本体/スチロール樹脂、磁石/フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から61日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
ユニクロ ヒラオレ 150MM
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。寸法A(mm)150寸法F(mm)4.5寸法B(mm)150寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
強力マグネット レバーハンドル付
ラクテム¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スパナセット (インチ)
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(6本組)当日出荷トラスコ品番373-8868セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)質量(g)700商品構成セット品
2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から16日以内出荷電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
...















![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)















![多機能丸紐ストラップ 青 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035645-210315-02.jpg)