カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(336)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(100)
  • SMC(18,696)
  • MAZDA(マツダ)(1,547)
  • コガネイ(1,130)
  • BIGM(丸山製作所)(1,000)
  • Panasonic(パナソニック)(891)
  • エスコ(789)
  • RS PRO(702)
  • エレコム(696)
  • マルヤス電業(381)
  • YAMAHA(ヤマハ)(371)
  • KITZ(キッツ)(340)
  • ミツビシ(318)
  • スバル(290)
  • 東洋バルヴ(289)
  • リケン(284)
  • KHK(小原歯車工業)(269)
  • CKD(268)
  • 桑名金属工業(250)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-25」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)ベン
189,800税込208,780
1台
61日以内出荷
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム式・ストレーナ付】ベン
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】ベン
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】ベン
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】ベン
44,980税込49,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】ベン
49,980税込54,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用 ベン真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用ベン
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
材質(本体)SUS接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・空気
青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】 ベン青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】ベン
229,800税込252,780
1個
60日以内出荷
材質(本体)青銅/SCS
青銅温度調整弁【ネジ込・単座・冷却用(気体)】 ベン青銅温度調整弁【ネジ込・単座・冷却用(気体)】ベン
269,800税込296,780
1個
60日以内出荷
材質(本体)青銅
FC/SUS温度調整弁【フランジ・複座・加熱用】 ベンFC/SUS温度調整弁【フランジ・複座・加熱用】ベン
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷
材質(本体)FC/SUS接続方式フランジ使用流体蒸気・温水
弁慶 水道法適合 戸別給水用減圧弁【大容量・0.25】 ベン弁慶 水道法適合 戸別給水用減圧弁【大容量・0.25】ベン
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
平静 SCS減圧弁【フランジ・1.6MPa】 ベン平静 SCS減圧弁【フランジ・1.6MPa】ベン
389,800税込428,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
平静 SCS減圧弁【フランジ・1.6MPa】 ベン平静 SCS減圧弁【フランジ・1.6MPa】ベン
389,800税込428,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
平静 SCS減圧弁【ネジ込・1.6MPa】 ベン平静 SCS減圧弁【ネジ込・1.6MPa】ベン
329,800税込362,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
平静 SCS減圧弁【ネジ込・1.6MPa】 ベン平静 SCS減圧弁【ネジ込・1.6MPa】ベン
329,800税込362,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
平静 SCS減圧弁【フランジ】 ベン平静 SCS減圧弁【フランジ】ベン
389,800税込428,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
平静 SCS減圧弁【フランジ】 ベン平静 SCS減圧弁【フランジ】ベン
389,800税込428,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
平静 SCS減圧弁【ネジ込】 ベン平静 SCS減圧弁【ネジ込】ベン
329,800税込362,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
平静 SCS減圧弁【ネジ込】 ベン平静 SCS減圧弁【ネジ込】ベン
329,800税込362,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
本体SCS減圧弁【フランジ型 1.6MPa・0.05-0.35MPa】 ベン本体SCS減圧弁【フランジ型 1.6MPa・0.05-0.35MPa】ベン
279,800税込307,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
本体SCS減圧弁【フランジ型 16KFF 1.6MPa・0.3-0.7MPa】 ベン本体SCS減圧弁【フランジ型 16KFF 1.6MPa・0.3-0.7MPa】ベン
279,800税込307,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
本体SCS減圧弁【ネジ込・1.6MPa・0.05-0.35MPa】 ベン本体SCS減圧弁【ネジ込・1.6MPa・0.05-0.35MPa】ベン
249,800税込274,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
本体SCS減圧弁【ネジ込・16KFF 1.6MPa・0.3-0.7MPa】 ベン本体SCS減圧弁【ネジ込・16KFF 1.6MPa・0.3-0.7MPa】ベン
249,800税込274,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)SCS
sk-25特集