3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプバケット式 種類1.0MPa用 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式JIS Rcねじ ストレーナーパンチ穴 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管にて正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.035~1.0 材質(バケット)SUS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
仕様ねじ込形「ストレーナ内蔵」 その他トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプメカニカル式(下向バケット式) 形式メカニカル式(下向バケット式) 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式ねじ込形 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15](本体) 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(バケット)C1221P 適合圧力範囲(MPa)0.035~0.7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FC 形式バケット式 寸法H(mm)88 寸法G(mm)161 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.02~1.0 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
97,980 税込107,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17