16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベン電磁弁
RoHS
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ダイヤフラム式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別B種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 流体温度(℃)5~60 適合流体水道水・工業用水 端接続JIS Rcねじ 形式直動式 保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) オリフィス径(Φmm)4 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)バイトン 作動通電開
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2 定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 適合圧力範囲(MPa)0~1 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 形式直動式 保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。) 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) オリフィス径(Φmm)4 流体温度(℃)5~60 適合流体水道水・工業用水 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)バイトン 作動通電開
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。 小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質(本体)SCS13 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)FKM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)