13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類ナイロンコーティング 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2~5
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) 種類汎用品 流体温度(℃)5~60 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・空気 流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類汎用品 形式自力式の調整弁 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体空気、水 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類汎用品 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・空気 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類温水・油用 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤 適合流体温水・油(材料を腐食しないもの) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)800以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2~5
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406 電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃)5~50 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)FPM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃)5~50 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)FKM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC200/220(50/60Hz) 保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃)5~50 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)FKM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60) 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下(油) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。 小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質(本体)SCS13 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)FKM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406 電圧(V)AC200/220(50/60Hz) 保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃)5~50 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)FPM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)