カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • ニッサン(44)
  • ニチコン(43)
  • RS PRO(33)
  • ルビコン(30)
  • KYOCERA AVX(28)
  • ノーリツ(20)
  • SMC(16)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • 芝軽粗材(15)
  • 日本ケミコン(13)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(10)
  • ネグロス電工(8)
  • 富士インパルス(8)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](8)
  • クリスタルアイ(8)
  • MSTコーポレーション(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv20」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) ベン噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)ベン
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉) ベン電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉)ベン
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁(液体・気体用) WF-25型(通電開、フランジ) ベン電磁弁(液体・気体用) WF-25型(通電開、フランジ)ベン
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉) ベン電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉)ベン
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC407電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) ベンスプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)ベン
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。 遮断目的の用途に使用できます。
仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)保護構造防沫形(IP54相当)絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)定格時間連続容量(VA)10(AC100/200V)許容電圧変動定格電圧±10%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~45端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75過負荷保護インピーダンスプロテクト
ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベンボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)ベン
44,980税込49,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
WF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベンWF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】ベン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式ベン(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1個
当日出荷
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 ベン電磁弁ベン
85,980税込94,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
関連キーワード
rv20特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら