「rd-25sn」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品保温ケース 材質(本体)CAC406 種類80kPa用 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 機構逆止め機構、負圧作動機構 開放時流量(L/min)30以上 ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵) 流体温度(℃)5~55 圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 面間寸法(mm)90 二次側圧力(MPa)【設定】0.08 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ) 開放時流量(L/min)30以上 主な用途一般用 流体温度(℃)5~55 適合流体水道水 材質(ダイヤフラム)NBR 面間寸法(mm)90 二次側圧力(MPa)0.08
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

関連カテゴリ