平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:ZDC
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:ZDC
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
関連キーワード