3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ 材質本体(FC)、ネット(SUS) 適合流体 流体温度(℃)90以下 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水・油用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ 材質本体(FC)、ネット(SUS) 適合流体水・油 流体温度(℃)110以下 適合圧力(MPa)0.7以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
789,800 税込868,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状ストレート 形式ボルト式 流体温度(℃)184以下 材質(フタ)FC 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:防錆油、外面:シルバー 適合圧力(MPa)1.0以下 適合圧力範囲(MPa)1以下
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ