設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。ターゲットの設定が約2分で完了します。専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。幅広いメーカーのエーミングに使用できます。
仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825
セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース、リフレクタースタンド
特性乗用車向け
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。ターゲットの設定が約2分で完了します。専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。幅広いメーカーのエーミングに使用できます。
仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825
セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース
特性乗用車向け
1セット
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
ツヤ消しグレーボードは光の反射を抑えます。ボードにミリ単位の方眼印刷がされており、ターゲットの位置決めが簡単です。フロアー用透明ゲージを用いることでボードの位置決めも簡単です。各調整ノブで前後左右に細かな位置調節が可能です。ボードを立てることで省スペースで収納できます。
材質ボード:樹脂ラミネート鉄板(厚み2.0mm)
寸法(mm)1830×1615×415
質量(kg)約8.2
印刷高耐久UV印刷
設置、調整が簡単!トラック向けADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」。フレームを収納することで、省スペースで保管できます。AIMSTA tb専用別売りターゲットは、UDトラックス、日野、いすゞに対応しており、ワンタッチハンギング式で簡単に手早く設置できます。AIMSTA tbはトラック用エーミングスタンドですが、別売りの追加パネルと普通車用ターゲットセットを使用することで乗用車のエーミングにも使用できます。
仕様測定時サイズ(mm):2000×2300
特性トラック向け、フレーム収納可能、ターゲット別売り
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
関連キーワード