ツヤ消しグレーボードは光の反射を抑えます。ボードにミリ単位の方眼印刷がされており、ターゲットの位置決めが簡単です。フロアー用透明ゲージを用いることでボードの位置決めも簡単です。各調整ノブで前後左右に細かな位置調節が可能です。ボードを立てることで省スペースで収納できます。
材質ボード:樹脂ラミネート鉄板(厚み2.0mm)
寸法(mm)1830×1615×415
質量(kg)約8.2
印刷高耐久UV印刷
リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。
材質発泡塩ビシート
印刷UVインク
適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
関連キーワード