カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
- 安全標識(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- バッテリー・電装(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- カー用品(3)
- 制御機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- MTO
- エスコ(244)
- APEM(100)
- マルツエレック(82)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(64)
- ラムマウント(47)
- MAD MAX(マッドマックス)(30)
- ICOM(アイコム)(19)
- 北川鉄工所(17)
- omron(オムロン)(14)
- オルディ(13)
- ZEALOT(ジーロット)(12)
- 住友電工ファインポリマー(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- 千代田通商(10)
- FXC(10)
- テラモト(9)
- アリート(ariete)(9)
- ブランドをもっと見る
「mto」の検索結果
特価

充電式ダブルライト
MTO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。付属品USBケーブル1.5m寸法(mm)41×38×37.5質量(g)380電源(V)充電:100~240防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA明るさ(Lm)600点灯時間(時間)約1.5~16充電端子USB micro Type-B
MTO DC12V COB クリップパネルライト DCC001
MTO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM
MTO(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷質量(g)3500出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)100×250×150最大電流(A)800適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス充電時間(時間)約3~4始動電流(A)400
MTO DC12V COB マグネットパネルライト DCC002
MTO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
防犯ステッカー 犬ふん尿Lサイズ
MTO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)205×205、85×90、58×120、144×80、234×37文字内容犬ふん尿(監視カメラ作動中)取付方式ステッカー
ヒューズ用分岐コード
MTO(5件のレビュー)¥3,294税込¥3,6231袋(10個)当日出荷車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮全長(mm)145最大電流(A)20コード長さ(mm)100コード径(Φmm)2.7太さ(sq)0.75(AWG18)使用可能電圧(V)DC12/24
MTO DC12V COB くねくね棒パネルライト DCC003
MTO¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷パネルライトにくねくね棒を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
防犯ステッカー 猛犬注意
MTO¥899税込¥9891枚当日出荷仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26文字内容猛犬注意取付方式ステッカー
MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005
MTO¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷パネルライト1枚に全高2.4mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12-14V COBLEDプレート 6000kDC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品。調光赤外線式リモコンでON-OFF、明るさ3段階、点滅の切替ができます。仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエロー電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防犯ステッカー 眼カメラ
MTO¥899税込¥9891枚当日出荷仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26文字内容防犯カメラ作動中取付方式ステッカー
MTO DC12VCOB くねくね棒パネルライトセンサー付き(夜間センサー) DCC003-K
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにくねくね棒、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB マグネットパネルライト リモコン付き DCC002-D
MTO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB ハンディ三脚パネルライト(夜間センサー) DCC004-K
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにハンディ三脚、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト DCC004
MTO¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB クリップパネルライトセンサー付き(24時間センサー) DCC001-W
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにクリップ、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
4灯式スタンドライトひまわり
MTO¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷防雨・屋外用。明るい!最大12,000ルーメン!。照射スタイル自由自在。DC12V COB パネルライト用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に付属品13V6Aアダプター / 調光赤外線式リモコンON/OFF、明るさ3段階+点滅 / 接続コード / 4分岐コード仕様【パネルライト】4枚質量(kg)3.3消費電力(W)40コード長さ(m)接続コード:3全光束(Lm)3000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨使用場所屋外光色昼光色高さ(m)最大3.2電球の種類COB
MTO DC12VCOB マグネットパネルライトセンサー付き(夜間センサー) DCC002-K
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにマグネット、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB 吸盤パネルライトセンサー付き (夜間時間センサー) DCC010-K
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトに吸盤、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB 吸盤パネルライトリモコン付き DCC010-D
MTO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷パネルライトに吸盤を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB 吸盤パネルライト DCC010
MTO¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷パネルライトに吸盤を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB クリップパネルライトセンサー付き(夜間センサー) DCC001-K
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにクリップ、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
防犯ステッカー 半球カメラ
MTO¥899税込¥9891枚当日出荷仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26文字内容防犯カメラ作動中取付方式ステッカー
MTO DC12VCOB くねくね棒パネルライトセンサー付き(24時間センサー) DCC003-W
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにくねくね棒、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB 吸盤パネルライトセンサー付き (24時間センサー) DCC010-W
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトに吸盤、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB くねくね棒パネルライト リモコン付き DCC003-D
MTO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷パネルライトにくねくね棒を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB 2灯式スタンドライト DCC006
MTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷パネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。仕様付属品 13V 6A アダプターリモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)接続コード5m2分岐コード色イエロー消費電力(W)270灯数2灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W
MTO¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷パネルライト2枚に全高3.2mのスタンド、ホーン、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 13V 6A アダプター3分岐コード接続コード5m24時間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト リモコン付き DCC004-D
MTO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB クリップパネルライト リモコン付き DCC001-D
MTO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
熊よけサイレン+電池B
MTO¥4,198税込¥4,6181台当日出荷サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電、乾電池の両方給電可能、電池ボックス付き(乾電池別売り)材質ポリプロピレン,ABS樹脂質量(g)電池ボックス:57(乾電池含まず)連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間連続作動,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
12Vプロ用ジャンプス ターター
MTO¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷12V専用のジャンプスターターです。最大で1500Aもの電流を出力できます。過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C)質量(g)575使用温度範囲(℃)-20~60出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)12000サイズ(mm)175×92.5×45.5充電可能回数1000ピーク電流(A)1500
Sわんわんソーラー24H
MTO¥8,398税込¥9,2381台当日出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
MTO 充電式アンダーボンネットライト
MTO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ライト部分が180°回転するため、照射角度を調節可能。 両端に収納式回転フック・強力マグネット付きで様々な場所に設置可能。 充電式リチウムイオンバッテリーは、USB-TypeC端子。 バッテリー容量を表示するインジケーターを搭載。質量(g)760本体寸法(mm)950×47×40入力5V-2A入力方式USB typeC色温度(K)6000~6500バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)約4~5LEDSMD×100個内蔵電池リチウムイオン電池 4400mAh明るさ(Lm)強1200、中600、弱300点灯時間(時間)強1、中2、弱4