5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100~AC440共用 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)25(AC440)、30(AC415)、50(AC100/AC240) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P
1台
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg)0.8 極数3P 外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行) 定格絶縁電圧(V)690 接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付 定格インパルス耐電圧(kV)8 基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/20)[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13) 定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤 定格絶縁電圧(V)690 接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付 ハンドル色ON:赤、OFF:緑 基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
1台
5,798 税込6,378
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


関連カテゴリ