12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐこと
仕様●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1288 アズワン品番65-8050-14
1個
135,388 税込148,927
欠品中

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐこと
仕様●内径:4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:6.35mm●補強:なし●コード番号:762-1266 アズワン品番65-8050-19
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を
仕様●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1269 材質Tygon S3 2375 透明 長さ(m)15 内径(Φmm)4.8 使用流体化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤 アズワン品番65-7920-05
1個
45,113 税込49,624
10日以内出荷

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:6.35mm●補強:なし●コード番号:762-1257 アズワン品番65-8050-23
1個
41,209 税込45,330
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:1.6mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1310 アズワン品番65-8049-35
1個
31,129 税込34,242
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1314 アズワン品番65-8049-33
1個
26,584 税込29,242
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
。TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1326 アズワン品番65-8049-32
1個
43,186 税込47,505
欠品中

タイゴンホース 15m
。TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:8mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:18.1mm●補強:なし●コード番号:762-1320 アズワン品番65-8049-34
1個
60,184 税込66,202
8日以内出荷

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
1個
31,031 税込34,134
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイゴンホース 7.5m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:25.4mm●長さ:7.5m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●補強:なし●コード番号:762-1294 アズワン品番65-8050-16
1個
183,812 税込202,193
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
1個
34,463 税込37,909
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイゴンホース 15m
。Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:19.05mm●補強:なし●コード番号:762-1263 アズワン品番65-8050-17
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷