「tygon」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。
可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。
オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系
長さ(m)15
色透明
脆化温度(℃)-50
比重1.18
耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×
最高使用温度(℃)74
引張強度(MPa)11.4
最大圧力(MPa)(推奨)0.15
吸水率(%)0.24
伸長率(%)450
絶縁耐力23.9kV/mm
引裂き強度(kN/m)22
硬度(ショア A)55
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。
可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。
オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50
最高使用温度(℃)74
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
燃料や潤滑剤の移送用チューブです。
オゾン、紫外線に耐性があります。
柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。
油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。
柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。
長さ(m)15
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法#370/1959、Reach、多数の食品や飲料品に対する1935/2004/EC及び10/2011/EU。TygonRチューブS3-B-44-3。Tygon S3 B-44-3は環境に優しい極めて透明なチューブで、食品 / 飲料品業界向けに特別に設計されています。 清涼飲料、ジュース、お茶などの液体の輸送に最適なTygon S3 B-44-3は匂いや味を移しません。 透明なガラス仕上げで流れの目視が簡単になります。また、優れた柔軟性を備えているので、継手
仕様●使用流体/用途:飲料輸送用フレキシブルチューブ●内径:19mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-3●色:透明●曲げ半径:82.55mm●補強:なし●コード番号:912-4776
アズワン品番65-7907-10
1個
¥158,188
税込¥174,007
欠品中
Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603。真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:。化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 E-3603●色:透明●曲げ半径:22.2mm●補強:なし●コード番号:912-4748
アズワン品番65-7920-59
1個
¥359,718
税込¥395,690
欠品中
Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603。真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:。化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:9.5mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 E-3603●色:透明●曲げ半径:15.9mm●補強:なし●コード番号:912-4745
アズワン品番65-7920-65
1個
¥229,271
税込¥252,198
欠品中
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)77℃
チューブ長さ(m)15
材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)
脆化温度(℃)-40
強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06
規格FDA規格適合
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。
脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。
塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。
チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。
柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。
石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。
長さ(m)15
材質オレフィン系エラストマー
最高使用温度(℃)57
外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
長さ(m)1.2
連続使用温度(℃)230
収縮温度327℃
収縮率(%)67
内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。
表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
チューブ長さ(m)15
最高使用温度(℃)200℃
仕様オートクレーブ滅菌可能
低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。
仕様●サイズ:内径4mm×外径6mm×7.5m
アズワン品番1-6611-14
1巻
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
。FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。内面は無孔で平滑性に優れ、残留物堆積なし 強いアルカリ性洗剤や殺菌剤に対する耐性 DEHPフタレート未使用 安全係数1:5
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:34.93mm●補強:なし●コード番号:340-0762
アズワン品番65-7911-45
1個
¥48,424
税込¥53,266
欠品中
。TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:8mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:18.1mm●補強:なし●コード番号:762-1320
アズワン品番65-8049-34
1個
¥60,184
税込¥66,202
8日以内出荷
。Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:19.05mm●補強:なし●コード番号:762-1263
アズワン品番65-8050-17
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐこと
仕様●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1288
アズワン品番65-8050-14
1個
¥135,388
税込¥148,927
欠品中
ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.03mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4714
アズワン品番65-7920-63
1個
¥22,729
税込¥25,002
欠品中
ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:3.17mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:9.52mm●コード番号:912-4726
アズワン品番65-7907-33
1個
¥33,699
税込¥37,069
7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐこと
仕様●内径:4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:6.35mm●補強:なし●コード番号:762-1266
アズワン品番65-8050-19
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.38mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4723
アズワン品番65-7907-27
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
。TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1326
アズワン品番65-8049-32
1個
¥43,186
税込¥47,505
欠品中
低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。USPクラスVIの規定する規格に適合します。
材質シリコン
長さ(m)7.5
Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて
仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:50m●曲げ半径:11mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8188
アズワン品番65-7890-06
1個
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
。USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:2mm●外径:4mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:418-9999
アズワン品番65-7845-28
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。
溶出が少なく、流体に影響を与えません。
材質白金加硫シリコン
仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可
使用温度範囲(℃)-80~+204
規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合
定尺(m)最大15
赤のゴムチューブ。Saint-Gobain社製GSRゴムチューブは、優れた耐薬品性及び不浸透性を持つフレキシブルな耐摩耗性チューブです。 研究所及び照明業界などの様々な用途に最適です。無毒性 優れた弾性と柔軟性 耐摩耗性 軽量かつ柔軟、低脱ガスレベル ガス、液体、希釈酸の輸送用 ショア硬度: 45密度: 1.13 高透磁率 / 耐酸性及び耐塩基性
仕様●入数:1リール(25m入り)●内径:6mm●外径:10mm●材質:Versilon GSR (ゴム)●色:不透明赤●長さ:25m●曲げ半径:18mm●補強:なし●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:真空及び一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-30→ 70 ℃●コード番号:313-9915
アズワン品番65-7911-27
1巻(25m)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:Versilon GA●色:不透明茶●長さ:50m●曲げ半径:12mm●補強:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:多目的天然ゴムチューブ●操作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:184-1858
アズワン品番65-7912-59
1個
¥39,233
税込¥43,156
欠品中
飲料供給用高純度透明チューブSaint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、飲食料品の規制準拠に関する専門知識こそが、飲食料品供給機器メーカーによってVersilon PFA-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PFA-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐圧性を備えています。Versilon PFA-Fは、EU規制に準拠しています。具体的な等級については、EU規制No。10/2011の適合証書に記載されています。
仕様●内径:6mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA-F●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1911
アズワン品番65-7971-21
1個
¥180,400
税込¥198,440
欠品中
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:5mm●外径:8mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:25m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0040
アズワン品番65-7920-57
1個
¥24,212
税込¥26,633
7日以内出荷
高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEPチューブは、非腐食性と非酸化性を兼ね備えています。他のプラスチックと異なり、Versilonチューブは、溶剤、酸、燃料による影響をほとんど受けません。各在のグレードのFEPが用意されており、用途の要求に合わせてチューブの特性を選択できます。優れた物理的及び電気的特性 化学薬品に対する優れた耐性 広い動作温度範囲: 最大+206℃ 化学物質に不活性 透明チューブ 非腐食性・非時効性 耐紫外線性
仕様●内径:2.5mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1916
アズワン品番65-8040-31
1個
¥85,285
税込¥93,814
欠品中
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。<b
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:4.8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:15.88mm●補強:なし●コード番号:340-0740
アズワン品番65-7845-25
1個
¥34,391
税込¥37,830
欠品中
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:25.40mm●補強:なし●コード番号:340-0756
アズワン品番65-7910-33
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレード
仕様●内径:6mm●外径:10mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:25m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0056
アズワン品番65-7891-64
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:10mm●外径:14mm●材質:VersilicR Silicone●色:透明●長さ:25m●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0078
アズワン品番65-7976-13
1個
¥56,725
税込¥62,398
欠品中
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:492-4578
アズワン品番65-7920-35
1個
¥29,449
税込¥32,394
欠品中
。Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 mm x 外径6 mm以下のチューブの場合)とショアAの硬度70 (内径4 mm x 外径8 mm以上のチューブの場合)を備えています。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブの利点:。強い酸、アルコール、塩素化溶剤への極めて優れた耐性 難燃性(-20 → +200℃の温度への耐熱、+300℃のピークに対応可能)
仕様●内径:6mm●外径:9mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:25m●曲げ半径:29mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8198
アズワン品番65-7890-38
1個
¥165,024
税込¥181,526
欠品中
。Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
。Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
関連キーワード
1
2
次へ