大容量ながら乾電池で駆動するセンサー式ゴミ箱。フタを開いた状態で保つことも可能。高性能低電力消費設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できるライナーリング付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)45
電源単3乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×38.5×62
大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)4.4
容量(L)45
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
スタイリッシュなセンサー式ゴミ箱。点灯したLEDが消灯して閉じるまでの時間を教えてくれます。開閉音はとても静かで寝ているお子様やペットを起こしません。蓋の取り外し、持ち運びに便利な取手付き。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
フタの種類自動式
容量(L)45
形状角形
寸法(mm)268×390×598
防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン
フタの種類ペダル式
色シルバー
形状角形
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
電源アルカリ単3電池x6本(別売)
関連キーワード