「センサー付きゴミ箱」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
おしゃれなセンサー付きゴミ箱。
手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。
タッチスイッチでも開閉します。
表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。
用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに
材質ステンレス
形状角形
機能タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープン
フタの種類自動式
スタイリッシュなセンサー式ゴミ箱。点灯したLEDが消灯して閉じるまでの時間を教えてくれます。開閉音はとても静かで寝ているお子様やペットを起こしません。蓋の取り外し、持ち運びに便利な取手付き。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
フタの種類自動式
容量(L)45
形状角形
寸法(mm)268×390×598
モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。
材質ポリプロピレン、シリコン
形状角形
質量(kg)1.5
容量(L)12
寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)
使用電池単4乾電池4本(別売)
保証期間1年
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
電源アルカリ単3電池x6本(別売)
手をかざすだけでフタが自動で開閉!オゾン発生器搭載のセンサー付きゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。電池交換の手間がいらない充電式。充電が切れても、USBケーブルで充電しながら使用可能。自動開閉/センサー式/充電式/USB/蓋付き/フタ付き/ふた付き/丸型/9L/9リットル/オゾン/オゾン発生器/消臭/ステンレス/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/コンパクト/省電力/キッチン/リビング/寝室
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。
電池交換の手間がいらない充電式。充電が切れても、USBケーブルで充電しながら使用可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利な持ち手穴付き。分別用ステッカー付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/充電式/USB/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/ステンレス/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/静音/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ABS樹脂
電源USB充電式
大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)4.4
容量(L)45
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
大容量ながら乾電池で駆動するセンサー式ゴミ箱。フタを開いた状態で保つことも可能。高性能低電力消費設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できるライナーリング付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)45
電源単3乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×38.5×62
関連キーワード