3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ケーブル トラスコ品番125-6678 幅(mm)96 測定範囲(日射強度)0-2000W/m2 高さ(mm)83.5 質量(g)370 奥行(mm)96 電源不要 分解能(日射強度)80W/m2 測定波長285~3000nm
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。NEDOのフィールドテスト事業、文科省のエコスクール事業など、太陽光発電システムに数多く使用されています。低コストの為、多点での測定に便利です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。 トラスコ品番125-6679 幅(mm)96 測定範囲(日射強度)0-2000W/m2 高さ(mm)90 質量(g)400 奥行(mm)96 電源不要 分解能(日射強度)80W/m2 測定範囲(nm)(波長域)285~3000
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定 トラスコ品番216-7677 セット内容出力ケーブル、出力ケーブル:10m、フード 材質アルミニウム 質量(g)400 波長(nm)285~3000(測定域)
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷