580件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PU20 チップアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)2危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    主剤/硬化剤:グレー(白/黒)質量(g)71容量(g)50主成分アクリル、シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • コンベアベルト補修剤専用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    コンベアベルト補修剤専用洗浄剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1個
    欠品中
    トラスコ品番123-3309適合機種96675、7350-400材質アルコール溶液質量(kg)1透明容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • ビッグフット HDP 3.6LT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフット HDP 3.6LT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1缶
    当日出荷
    水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
    トラスコ品番109-8928質量(kg)6.1容量(L)3.6主成分高機能エポキシ樹脂最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)4.7(1回塗り)硬化時間(時間)12(20~22℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 55

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット(12巻×160m)
    7日以内出荷
    一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。 非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。 平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。 ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。 コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。 財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
    用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 592配管シール剤遅硬化タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    592配管シール剤遅硬化タイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,698税込9,568
    1本(250mL)
    当日出荷
    遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。
    用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。トラスコ品番836-6449材質主成分:アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL2018年トラスコ掲載ページ3 1152危険物の性状非水溶性
  • チューブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    チューブ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    仕様ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)202018年トラスコ掲載ページ3 1118
  • チップキャップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    チップキャップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    当日出荷
    用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツトラスコ品番836-6461質量(g)486品名チップキャップ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
  • 透明シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    透明シリンジバレル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    15,980税込17,578
    1セット(30mL×20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
  • SF73874.5オンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    SF73874.5オンス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,198税込9,018
    1缶ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイトアクリル接着剤(330、331)の硬化促進剤です。
    材質主成分:変性ジヒドロピリジン、溶剤:n-ヘプタン、IPA質量(g)153危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    29,980税込32,978
    1セット(20本)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    幅広い素材に接着が可能です。
    用途工作機械、家電製品、電機、電子部品などの接着やシールに材質主成分:シリコーン樹脂使用温度範囲-55~200℃粘度ペースト危険等級引張強度(N/mm2)1.0強度(剥離)4N/mm2伸長率(%)400危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)18)危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 スティックタイプで持ち運びに便利です。 ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
    用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め仕様ろう状半固体トラスコ品番758-5560材質主成分:アクリル樹脂紫色質量(g)23使用温度範囲-55~150℃容量(g)19危険物の類別非危険物
  • ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。
    仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373材質金属質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • LOCTITE アンチシーズジンク 軟鋼材用 1Lb ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アンチシーズジンク 軟鋼材用 1Lb

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    209,800税込230,780
    1箱(453g×12本)
    4日以内出荷
    焼付き防止潤滑剤、SOFTMETAL用
    用途アルミニウム等SOFTMETALや鉄などの表面を焼き付きや腐食から守ります。トラスコ品番793-9604使用温度範囲(℃)-29~398伝達トルク0.15主な用途鉄、アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類潤滑剤亜鉛危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    26,980税込29,678
    1箱(80mL×12本)
    当日出荷
    工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
    用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケットトラスコ品番758-5578赤色ペースト硬度≧18(デュロメータA)破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)耐熱温度(℃)315完全硬化時間24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1箱(3m×10個)
    翌々日出荷
  • LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    71,980税込79,178
    1箱(196g×12本)
    7日以内出荷
    遅乾型の粘性ペースト状シール剤です。硬化後も柔軟性が有り、-45~315℃下でのフランジ、ねじ部結合部のシール用に開発された製品です。コルク、紙、プラスティック及び金属表面に使用できます。 簡単塗布、高温下での信頼性、多種オイル、燃料、潤滑油及び化学品への耐性。
    用途ガスケット、フランジ及びねじ結合部のシール、航空機のヒーター、マニホールド、配管、ギヤボックスやカバープレート等。使用方法1.接合面を清浄にし乾燥させてください。2.シールする両面に塗布しヘラ等を用いて薄く伸ばしてください。3.まだ湿っている間にすぐに部品を組み立て、推奨トルクで締付けて下さい。4.機械を動かす前には3~5時間養生して下さい。5.完全硬化後の再締付は必要ありません。主成分樹脂/IPA/フィラー比重1.1(25℃)臭気アルコール臭外観灰色ペースト粘度(mPa・s)80000~100000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITEねじロック剤915 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITEねじロック剤915

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    229,800税込252,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    永久固定用の遅硬化型です。黄銅ボルト、ねじ継ぎ手のロックとシールに適しています。
    タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/28粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
  • ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    38,980税込42,878
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
    透明タイプ高機能瞬間接着剤用希釈剤ヘプタン粘度(mPa・s)0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間≦60秒(20℃)危険物の性状非水溶性
  • LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    17,980税込19,778
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可
    タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性粘度(mPa・s)100~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
  • LOCTITEはめ合い用接着剤649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITEはめ合い用接着剤649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1箱(10本×250mL)
    7日以内出荷
    はめ合い用高強度耐熱品(175℃)です。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。低臭気タイプです。
    タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~175分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧15粘度(mPa・s)400~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
  • LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    189,800税込208,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    638(はめ合い用最高強度)の紫外線硬化付加タイプです。
    タイプ最高強度使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧25粘度(mPa・s)2000~3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
  • LOCTITE高機能瞬間接着剤403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE高機能瞬間接着剤403

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    31,980税込35,178
    1箱(10本×50g)
    7日以内出荷
    乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。耐熱が70℃から100℃に向上されています。
    用途外観重要部品等に最適透明タイプ低臭低白化使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20.3粘度(mPa・s)900~1,500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    96,980税込106,678
    1本(1L)
    7日以内出荷
    低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
    透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.5粘度(mPa・s)3,600~6,600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)≧72危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    ガラス、金属、一部の熱可塑性基材に非常に優れた接着力を発揮する接着剤です。水や湿度環境下にさらされた時に優れた強度保持率を有します。
    こはくタイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)4.8粘度(mPa・s)3,500~6,000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    76,980税込84,678
    1本(1L)
    当日出荷
    耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
    透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性耐水、耐湿危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)70適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • LOCTITE 構造用接着剤325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 構造用接着剤325

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    69,980税込76,978
    1箱(50mL×10本)ほか
    7日以内出荷
    電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に使用できます。金属やセラミックなどの剛性部品の接着に適しています。
    薄茶タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~175分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)14,000~25,000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7071主なワークパーツ
  • LOCTITE 構造用接着剤324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 構造用接着剤324

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    169,800税込186,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。
    こはくタイプ耐衝撃耐はく離性使用温度範囲(℃)-55~135分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)17~21粘度(mPa・s)10,000~24,000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐はく離危険物の性状非水溶性適合プライマー7071適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3754(LI-754) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3754(LI-754)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    59,980税込65,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
    こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧13粘度(mPa・s)3000~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)73適合プライマー7649表面硬化(秒)15主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3751 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3751

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    86,980税込95,678
    1本(1L)
    7日以内出荷
    低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。
    淡黄色主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.2粘度(mPa・s)3600~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74表面硬化(秒)1主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。
    こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)16000~24000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐振動、耐衝撃危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)69適合プライマー7071表面硬化(秒)10適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3504(LI-504) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    91,980税込101,178
    1本(1L)
    7日以内出荷
    速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
    こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)800~1300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75適合プライマー7649表面硬化(秒)35主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    76,980税込84,678
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
    淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)2750~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83適合プライマー7649表面硬化(秒)10主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤385

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    289,800税込318,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。
    こはく硬度(バーコール)30主成分嫌気性伸び(%)200粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤366

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
    淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)5000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74適合プライマー7649表面硬化(秒)25主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤322(LI-666) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤322(LI-666)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    79,980税込87,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    表面硬化性が良好で、透明なプラスティックと金属の接着に適します。注射針の接着にも適しています。ISO-10993認定品
    透明主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)4~11粘度(mPa・s)4200~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)76表面硬化(秒)5主なワークパーツ
  • ロックタイト 736 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 736

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    45,980税込50,578
    1箱(170g×10本)
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    セミオートマチック塗布機(残量警報付)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    189,800税込208,780
    1個
    91日以内出荷
    トラスコ品番491-5429質量(g)340危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 金属用強力洗浄剤(医劇非該当) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属用強力洗浄剤(医劇非該当)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    16,980税込18,678
    1缶(20kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番471-2668淡黄色透明容量(kg)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    109,800税込120,780
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
    用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用仕様【塗布後有効時間】6時間トラスコ品番814-8156こはく容量(mL)500質量(g)500粘度(mPa・s)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状