特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
579件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ全塗布

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(13本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤202
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ12mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(8本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤202ねじの呼びM12
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(12本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤202
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置首下12ミリ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(7本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤202ねじの呼びM12
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置首下10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置首下10mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(13本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤202
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約12mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(7本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    接着剤202
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約10mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(10本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端1~2アキ全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端1~2アキ全塗布

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(12本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    接着剤202
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端1~2アキ12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端1~2アキ12mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(7本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202ねじの呼びM12
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端1~2アキ10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端1~2アキ10mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(12本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下12ミリ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(6本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    接着剤202
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下10mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(8本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202
  • ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番445-2429長さ(mm)19.5質量(g)22危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-2437長さ(mm)4.5質量(g)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    41,980税込46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2625ライトブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix 革色補修ペン ブラック 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ブラック 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    41,980税込46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2623ブラック容量(mL)20質量(g)47危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    41,980税込46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2624ダークブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix マルチレザークリーナー 30ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix マルチレザークリーナー 30ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    34,980税込38,478
    1セット(50個)
    当日出荷
    トラスコ品番113-1105容量(mL)30質量(g)50
  • スーパーフレックス(速硬化タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    スーパーフレックス(速硬化タイプ)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
    用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。材質主成分:酢酸シリコーン容量(mL)300質量(g)410使用温度範囲-34~121℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0276質量(g)28入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0268長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    999,800税込1,099,780
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0284長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    939,800税込1,033,780
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5トラスコ品番464-0250質量(kg)5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数4位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5トラスコ品番464-0241質量(kg)3.5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数2位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/5.0トラスコ品番464-0233質量(kg)2.5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数1位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • クラックフィラー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    クラックフィラー専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,798税込1,978
    1パック(3本)
    当日出荷
    クラックフィラー用ノズルです。
    トラスコ品番389-2026材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)250質量(g)150危険物の類別非危険物
  • アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ N-7000

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1缶(454g)
    当日出荷
    高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。 原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
    用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。 原子炉バルブステムの潤滑。 化学、製薬、製紙で使用するボルト等。仕様ペースト状トラスコ品番333-4503質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
  • フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1缶(5.5kg)
    当日出荷
    即硬化タイプのコンクリート補修剤です。 耐薬品性があります。 耐熱温度は1090℃です。
    用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。トラスコ品番290-1277質量(kg)6.2硬化時間(時間)(25℃)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.5kg特性耐薬品、耐熱危険物の性状非水溶性
  • ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    279,800税込307,780
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
    トラスコ品番453-7971質量(kg)21耐熱温度(℃)288硬化時間(時間)(148℃)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.3kg特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1缶(10kg)
    当日出荷
    腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
    トラスコ品番453-7963質量(kg)21耐熱温度(℃)232硬化時間(時間)(148℃)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1箱(10本×300mL)
    欠品中
    万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
    用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386琥珀色使用温度範囲(℃)-55~100固着時間(分)5適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • フェノリックローラー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フェノリックローラー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,298税込3,628
    1箱(4本)
    当日出荷
    ビックフット専用ローラーです。 無毛のローラーで最も高い凹凸仕上げになります。
    用途無毛ローラーで仕上げ用となります。トラスコ品番351-9856質量(g)47.5(1本)種類ローラー毛丈(mm)0(無毛タイプ)ローラーサイズ(mm)230主な用途ビックフット用適合ハンドルBF-TKローラー径(Φmm)41(ローラー外径)、38(ローラー内径)
  • ビックフット用 ブリストルローラー(2本入り) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビックフット用 ブリストルローラー(2本入り)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,298税込9,128
    1箱(2本)
    当日出荷
    ビックフット専用ローラーです。 短毛ローラーで表面を滑らかにしたい時に最適です。
    トラスコ品番351-9848質量(g)75(1本)種類ローラー毛丈(mm)3~5(短毛タイプ)ローラーサイズ(mm)230主な用途ビックフット用
  • ビックフット 途布キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビックフット 途布キット

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ビッグフットを塗布するために必要なキットです。
    トラスコ品番351-9864質量(g)650危険物の類別非危険物
  • 嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性接着剤用ハンドポンプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    レバーを引くことで一定量塗布可能です。一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
    用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。トラスコ品番293-0692材質ポリプロピレン(PP)適合容量(mL)50250危険物の類別非危険物塗布量0.01~0.04(mL)
  • ロートスプレー用定量バルブ M2004 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロートスプレー用定量バルブ M2004

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    ロックタイトM2004定量塗布バルブは空気圧復動シリンダーにより作動します。シリンダー上昇時に液タンクより供給される接着剤を機械的にストローク調整可能なプランジャーに充填します。シリンダー下降時にプランジャーを押し下げることにより充填していた接着剤を吐出します。この吐出する量はプランジャーの充填量に等しく、プランジャーを機械的にストローク調整することにより吐出量が一定となり、温度変化の影響を受けにくく、毎回安定した量が塗布できます。
    トラスコ品番705-9696適合機種ロックタイトロートスプレー用全長(mm)210
  • エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。仕様2液混合型適合角型ノズルはニードル取付可能トラスコ品番724-7590材質主成分:エポキシ樹脂タイプガンタイプ粘度低粘度硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 190757 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 190757

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    179,800税込197,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    衝撃や振動による緩みや漏れを防止。円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用
    用途拡張プラグを含む円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用に設計されています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 662 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 662

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    57,980税込63,778
    1本(1L)
    7日以内出荷
    金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。
    用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。こはく危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    42,980税込47,278
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
    用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性