カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(2)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • コニシ(1)
  • 高森コーキ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • ユニテック(1)
  • JIT(1)
  • アルプス(1)
  • PADICO(パジコ)(1)
  • EpoChemical(1)
  • バトルウィン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite 4305」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紫外線・可視光硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線・可視光硬化型接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
    用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
    用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    27,980税込30,778
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。
    用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。タイプ高粘度型琥珀色容量(g)250質量(g)330使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)粘度範囲(mPa・s)16000~24000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状