カテゴリ

  • 接着剤・補修材(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(1)
  • セメダイン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite496」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE強力瞬間接着剤496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE強力瞬間接着剤496

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。
    用途ミニュチュアベアリング、家電製品のつまみ、釣具ガイド色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主な用途主に金属引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)70~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~40危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
    用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(20g)
    当日出荷
    接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
    用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器などトラスコ品番378-4029タイプ中粘度型主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(5g)
    当日出荷
    ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
    用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ロックタイト 瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 496

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(50g)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属に対して高い接着力を示します。
    用途ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)70~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~40危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
    用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。仕様高粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。スピード接着が可能です。
    用途主にプラスチック、ゴム。電子部品。おもちゃ。釣具。リード線。スピーカー。ダンパー。材質主成分:シアノアクリレート系色透明容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE強力瞬間接着剤415 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE強力瞬間接着剤415

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(100g×10本)
    当日出荷
    金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適します。415は耐衝撃性も有しています。
    色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主な用途主に金属引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L固着時間(秒)30~60危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本(5g)
    当日出荷
    かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
    用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材付属品液状ブラシ付トラスコ品番378-3979粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
    用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。仕様低粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)25~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個(20g)
    当日出荷
    広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-4045色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 480

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
    用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度主な用途プラスチック、エラストマー、金属粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
    用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能接着剤 406

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
    用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(20g)
    当日出荷
    柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。 硬化後の接着面の柔軟性を保持します。
    用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。仕様中粘度型色透明質量(g)32使用温度範囲(℃)-55~80時間固着時間(22℃)/5~30秒主な用途ゴム、プラスチック、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
    用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。色透明質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
接着剤カテゴリ