284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
559 税込615
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ネオフレックスRQGIコネクター
材質ナイロン(PA) ブラック 適合規格IEC204(DIN EN60204) 構造ワンタッチ 使用温度(℃)-30~+100
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオフレックスRQJNコネクター
防水・防塵構造に加え、耐衝撃性・耐油性にも優れた性能を有し、フレックスとの脱着もワンタッチの為、作業性が格段に向上し作業場所も選びません。 自己消火性を持ち、燃焼時にもハロゲン化合汚物を発生せず、低煙・低毒で環境にも配慮した安心設計です。(ハロゲンフリー)
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質GMK(樹脂) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30~100
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスMAS-Pgコネクター
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオフレックスMAS-MSコネクター
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ネオフレックスKCP-Pgコネクター
KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
888 税込977
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオフレックスKCP-MSコネクター
KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30~+100
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)