69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ネオフレックスPgアダプター
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
1個
968 税込1,065
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
6,998 税込7,698
7日以内出荷