「フジフィルムxp」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96
有効画素数約1635万画素
記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍
防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)
インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
関連キーワード