12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。 携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。 ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。
付属品ケース、フード 質量(g)134 倍率(倍)0.17 フィルター直径(Φmm)49 レンズ薄型広角単焦点レンズ 焦点距離(mm)21 径(Φ)×全長(mm)63×25 レンズ構成5群8枚 撮影距離(m)(最短)0.2 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。 逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。
付属品レンズケース、フード 質量(g)(約)1775 倍率(倍)0.13 フィルター直径(Φmm)77 レンズ望遠レンズ 焦点距離(mm)70~200 径(Φ)×全長(mm)91.5×203 レンズ構成16群19枚 撮影距離(m)(最短)1.2 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

遠距離撮影に適した超望遠ズームレンズ。 逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか レンズに特殊低分散(ED)ガラスや異常低分散ガラス等を使用することで、色収差を効果的に補正しています。 また、防塵・防滴構造の採用によりアウトドアでの様々な環境下での信頼性、耐久性を高めています。
付属品レンズケース、フード 質量(g)(約)2000 倍率(倍)0.22 フィルター直径(Φmm)86 レンズ望遠レンズ 焦点距離(mm)150~450 径(Φ)×全長(mm)95×241.5 レンズ構成14群18枚 撮影距離(m)(最短)2 絞り(最少)F22-27 マウントペンタックスK
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能。 デジタル撮影に最適化した設計で高い描写性能を持ち、35mm判フィルムサイズ(36mm×24mm)をカバーする イメージサークルを備え、従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能なマクロレンズです。
付属品ケース、フード 質量(g)265 フィルター直径(Φmm)49 レンズ単焦点マクロレンズ 焦点距離(mm)50 径(Φ)×全長(mm)67.5×60 レンズ構成7群8枚 撮影距離(m)(最短)0.195 絞り(最少)F32 マウントペンタックスK
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、ポートレートに最適な望遠リミテッドレンズ。 遠くの被写体を引き寄せるほか、一点を注視する感覚を表現できる望遠レンズ。 開放F2.4の大口径でありながら、全長26mmの薄型化を実現し、背景をぼかした人物撮影はもちろん機動的なスナップ撮影が楽しめます。
付属品ケース、フード 質量(g)131 倍率(倍)0.12 フィルター直径(Φmm)49 レンズ望遠単焦点レンズ 焦点距離(mm)70 径(Φ)×全長(mm)63×26 レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)(最短)0.7 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、本体89g、全長わずか15mmの超軽量薄型パンケーキレンズ。 その携行性と取り回し性は、スナップショットに最適です。 中望遠に相当する画角で、表現したい対象を適度な距離感で切り取れます。
付属品ケース、フード 質量(g)89 倍率(倍)0.13 フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準単焦点レンズ 焦点距離(mm)40 径(Φ)×全長(mm)63×15 レンズ構成4群5枚 撮影距離(m)(最短)0.4 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新の HD コーティング・円形絞り・防滴構造を採用した、広角から中望遠までをカバーできる一本。 肉眼に近い自然な見え方を中心に、広角から中望遠までをカバー。 風景やポートレートなど多彩なシーンに対応する、常用に適した2倍ズームレンズです。 最新のレンズらしく、高精細に解像しながらも、柔らかな描写が特長です。
付属品ケース、フード、レンズキャップ、マウントキャップ 質量(g)283 倍率(倍)0.2 フィルター直径(Φmm)55 レンズ標準ズームレンズ 焦点距離(mm)20~40 径(Φ)×全長(mm)71×68.5 レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)(最短)0.28 絞り(最少)F22-38 マウントペンタックスK
1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各部にシーリングを施し、レンズ内部に水滴や埃などが入りにくい防塵・防滴構造。35ミリ判換算で 460mm相当の超望遠レンズ。第2・第5レンズにEDガラスを用い、インナーフォーカスシステムを採用した光学系により、画像の品位を低下させる諸収差を徹底的に補正。クリアでコントラストの高い画像を実現するとともに、大幅な小型化を達成しています。軽快な使用感で、スポーツ写真など動きのある被写体にも最適。 簡単な操作で着脱できる回転式三脚座を装備しています。
付属品フード(PH-RBK77)/ソフト ケース(S120-210) 長さ(mm)184 質量(g)1070 倍率0.24倍 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)83 焦点距離(mm)300(460) レンズ構成6群8枚 撮影距離(m)1.4 マウントKマウント フィルター外径(mm)77
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

高い描写性能とF2.8の明るさを実現した大口径標準ズームレンズ。
付属品フード、レンズキャップ、レンズマウントキャップ、レンズケース 質量(g)(約)787 倍率(倍)0.2 フィルター直径(Φmm)82 レンズ標準レンズ 焦点距離(mm)24~70 径(Φ)×全長(mm)88.5×109.5 レンズ構成12群17枚 撮影距離(m)(最短)0.38 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
169,900 税込186,890
5日以内出荷

防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ。【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】。マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】。特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】。独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】。開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】。質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】。レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】。AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。
付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120 ブラック 質量(g)348(フード付き:387) 倍率(倍)最大撮影:1 羽根枚数8枚 フィルター直径(Φmm)49 レンズマクロレンズ レンズ構成8群10枚 撮影距離(m)最短0.303 絞り最小:F32、最大:F2.8 マウントKAF 直径×長さ(mm)Φ65×80.5 画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

見たままの自然な遠近感を演出する43mm単焦点レンズ 諧調の滑らかさと豊かさを持ち、立体感、空気感、被写体の質感を感じられる描写 「人の目で見たままを写す」を実現するため、35ミリ判フィルムの対角長にあたる”43mm”を採用。 肉眼で見た自然な遠近感を目指した設計のユニークな標準レンズ。 標準レンズといえば50mmが一般的ですが、フィルム全盛期に比べ高層化した建物、 広い道幅など、近代的な街並みにも、少し視野の広がる43mmという焦点距離は好適です。 発売から20数年のロングセラーとなったsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの持ち味に加えて、 新たにHDコーティングを採用し、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現、また円形絞りの 採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。 リミテッドレンズのポリシーの一つでもある「感性」を大切にし、数値では測れない部分にまで こだわり、さらに描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、 メンテナンス性もあわせて向上させています。 薄型のレンズ鏡筒を活かすため、シリーズ中で唯一着脱できるねじ込み式のレンズフードを採用 しており、非常にコンパクトで携帯性に優れたレンズです。 さらにフィンガーポイントを新たに設け、カメラへの装着性を高めるとともにFA Limitedレンズの シリーズ感を出しています。
付属品レンズフード MH-RG49、 レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120 長さ(mm)約27 質量(g)約155 倍率(倍)(最大撮影)0.12 羽根枚数絞り:8枚 フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)約64 焦点距離(mm)43 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)最短:0.45 絞りF1.9~F22 マウントKAF
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径中望遠レンズです。 イメージセンサーや画像処理に頼らない、レンズの力を感じることができる製品として理想の画質を追求しました。 高性能なスーパーEDガラスや非球面レンズを惜しみなく採用して極限まで諸収差を低減、特にポートレート撮影で重要とされる 歪曲収差に関しては約4mでほぼ0%(Zero Distortion)を実現したほか、パープルフリンジの発生も効果的に抑制。 また、オートフォーカス時に高速かつ滑らかな作動を実現する専用のリング型の超音波モーターを新たに搭載するとともに、 マニュアルフォーカス時のホールド性を高める外観デザインを採用。 人物撮影だけでなく風景撮影やスナップなど多方面で活躍します。
仕様HDコーティング、SP(Super Protect)コーティング、AW(防塵・防滴構造)、クイックシフト・フォーカス・システム (QFS/M)、SDM (超音波モーター) 付属品レンズフード PH-RBG82、レンズキャップ O-LC82、レンズマウントキャップK、レンズケースS130-160 質量(g)約1255 方式光量調節:電磁絞り・完全自動絞り 使用温度(℃)-10~40 倍率(倍)最大撮影:約0.12 羽根枚数絞り:9(枚)(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 レンズ望遠レンズ 焦点距離(mm)85(35ミリ判換算値 130mm相当(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)) 径(Φ)×全長(mm)最大:約95×123.5 レンズ構成10群12枚 撮影距離(m)最短:0.85 絞り開放:F1.4、最小絞り:F16 マウントKAF4 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 画角28.5°(ペンタックス 35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)19°(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷