3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PENTAX(ペンタックス)望遠単焦点レンズ
程よい遠近感の圧縮とやわらかなボケ味が特長の望遠レンズ。2枚の異常低分散ガラスを使用することで色収差と球面収差を良好に補正。レンズの内面反射を効果的に取り除くゴーストレスコートを施すことで、コントラストの高いシャープな画質を実現しました。また、焦点調節にインナーフォーカスを採用したことで、オートフォーカスの合焦速度が向上。フォーカシング時にレンズ全長が変化しないため、操作感も快適。
付属品フード(PH-RBB58)/ケース(S90-160) 長さ(mm)119 質量(g)625 倍率0.16倍 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)74.5 焦点距離(mm)200(157) レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)1.5 マウント645マウント フィルター外径(mm)58
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)望遠ズームレンズ
風景を思いのままにフレーミングできる、中望遠2倍ズーム。特殊低分散(ED=Extra-low Dispersion)ガラスや、異常低分散ガラスなどを採用した光学系により、諸収差を良好に補正するとともに、レンズの内面反射を効果的に防止するゴーストレスコートを採用。コントラストの高いシャープな画像を実現しています。花型フード付属。フードを装着した状態でレンズの先端を外側から回転できる、フィルター回転操作部を設けてあり、円偏光フィルターなどのアクセサリーが快適に使用できます。
付属品フード(PH-RBF77)/ケース(S110-160) 長さ(mm)130.5 質量(g)1010 倍率0.17倍 レンズ望遠ズーム 最大径(Φmm)85 焦点距離(mm)80~160(63~126) レンズ構成10群11枚 撮影距離(m)1 マウント645マウント フィルター外径(mm)77
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)超望遠単焦点レンズ
特殊低分散(ED=Extra-low Dispersion)ガラスを採用して、超望遠レンズで起こりがちな色収差を徹底して除去。色にじみの少ない、シャープな解像力を実現。また各種コーティングや内面反射の防止、大型フードなどによる、ゴーストやフレアを抑えた透明感のある描写も魅力。AF/MFの切り替えも素早くでき、インナーフォーカスによりMF時の操作性にもすぐれています。クリック付の回転式三脚座を装備しており、縦横位置の切り替えが素早くできます。
付属品フード(PH-RBE77)/ケース(S120-280) 長さ(mm)252 質量(g)1260 倍率0.14倍 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)83 焦点距離(mm)400(315) レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)3 マウント645マウント フィルター外径(mm)77
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷