4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX-FA 50mm F1.4
最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現した単焦点標準レンズ 【描写性能を高めるHDコーティング】 最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング※” を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いため、逆光などの厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。 ※「HD」はHigh Definitionの略 【新デザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。最新のDA、D FAレンズに合わせたデザインで、Kシリーズデジタル一眼カメラとのマッチングを高めています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 開放F1.4の大口径F値により、ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。
付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK 寸法(mm)最大径Φ65×長さ約40.5 質量(g)約223 倍率(倍)最大撮影:0.15 羽根枚数円形絞り:8枚 フィルター直径(Φmm)49 レンズ構成6群7枚 開放絞値F1.4 撮影距離(m)最短:0.45 絞り最小:F22 画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

オールドレンズで撮影したかのような個性的な描写が愉しめる単焦点標準レンズ 【個性的で味わいのある描写特性】 レンズ設計に意図的なチューニングを施すことで 、強い逆光条件での撮影時に絞り開放で撮影すると一般的に「虹色フレア」と呼ばれる現象をあえて発生させ、写真に写りこませて撮影することができます。 光源の場所や被写体に応じて変わる「虹色 フレア」の位置やサイズを工夫することで、最新設計のレンズでは味わえない個性的で味わいのある唯一無二の描写を愉しめます。 また、絞りをF4以上に絞ることで 、 ゴーストやフレアーの発生を抑えたクリアな描写での撮影も可能です。 【レトロなデザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のデザインを踏襲し、外装にはブラックのマット塗装とつや消しブラックのフォーカスリングを採用。 メーカーデジタル対応レンズのデザイン特長である緑のレンズリングをあえて入れず、フィルム一眼レフカメラ「Z」シリーズ用交換レンズ時代のレトロなデザインを採用しています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。
付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズフィルターLF-ND16 49mm 寸法(mm)最大Φ65×長さ約37 質量(g)約216 倍率(倍)最大撮影:0.15 羽根枚数円形絞り:8枚 フィルター直径(Φmm)49 レンズ構成6群7枚 開放絞値F1.4 撮影距離(m)最短:0.45 絞り最小:F22 マウントKAF 画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)標準単焦点レンズ
最新の光学系を採用した645Dに最適の新しい標準レンズ。非球面レンズ、エアロ・ブライト・コーティングなどにより、高水準のデジタル画質を実現。円形絞り(F2.8~5.6)を採用し背景の点光源のボケ味を美しく描写します。AF駆動はスムーズで正確な超音波モーター(SDM)。フォーカシングの際に全長が変わらず、バランスのよいホールディングができます。645Dボディと同様の防塵・防滴機能を備えており、小雨などの悪条件下でも、確かな撮影能力を確保できます。AF/MFを素早く切り替えられるクイックシフト・フォーカス・システムを採用。645フィルムカメラと組み合わせた場合、マニュアルフォーカスレンズとして使用できます。
付属品フード(PH-RBN67)/ケース(S100-120) 長さ(mm)68.2 質量(g)416 倍率0.17倍 レンズ標準単焦点 最大径(Φmm)81.3 焦点距離(mm)55(43.5) レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)0.5 マウント645マウント フィルター外径(mm)67
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)単焦点マクロレンズ
最短撮影距離39.5cmで等倍の撮影ができるマクロレンズ。フローティング機構、独立移動する絞り機構、異常低分散ガラスなどを採用。諸収差を良好に補正し、無限遠から最短撮影距離までコントラストの高いシャープなデジタル映像が得られます。ワーキングディスタンスを広くとれる中望遠マクロレンズで、アウトドアでの花や昆虫などの接写に威力を発揮。フォーカスリミッターで合焦距離の範囲を決めることができ、オートフォーカスの速度を速めることができます。
付属品フード(PH-RBD67)/ケース(S120-150) 長さ(mm)110 質量(g)735 倍率1.00倍 レンズマクロ 最大径(Φmm)82.5 焦点距離(mm)120(94.5) レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)0.395 マウント645マウント フィルター外径(mm)67
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷