交換用レンズ HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AWPENTAX(ペンタックス)5日以内出荷
遠距離撮影に適した超望遠ズームレンズ。
逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか
レンズに特殊低分散(ED)ガラスや異常低分散ガラス等を使用することで、色収差を効果的に補正しています。
また、防塵・防滴構造の採用によりアウトドアでの様々な環境下での信頼性、耐久性を高めています。
付属品レンズケース、フード質量(g)(約)2000倍率(倍)0.22フィルター直径(Φmm)86レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)150~450径(Φ)×全長(mm)95×241.5レンズ構成14群18枚撮影距離(m)(最短)2絞り(最少)F22-27マウントペンタックスK