カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)
- モノタロウ(1)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- グリーンライフ(1)
- 谷沢製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日東工器(1)
- MIKI(1)
- Acer(エイサー)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「ph-58」の検索結果
特価

PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE
PENTAX(ペンタックス)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷AF性能の進化により、静音で高速なAFだけでなく、動画時のフォーカス駆動や絞り動作で音が入りづらい滑らかなピント追従を可能にしています。 また、高画質で最短撮影距離0.95mの新開発レンズが撮影領域を大きく拡大。 さらに、沈胴構造の採用により、全長89mmを実現し、持ち運びしやすいサイズと防滴構造でさまざまな環境下での信頼性も高めています。付属品レンズフード PH-RBK58、レンズキャップ O-LC58質量(g)442倍率(倍)0.3フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ焦点距離(mm)55~300径(Φ)×全長(mm)76.5×89レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.95絞り(最少)F22-32マウントペンタックスK マウントタイプ:KAF4