特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量360m2/4L
1本(4L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
光沢を抑えた樹脂を独自比率での配合。
耐スリップ性と耐久性もあわせて実現。
木材の素地そのままの風合いを保ちます。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量360m2/4L
一度塗りでも抜群の光沢が得られます。
耐久性・耐ヒールマーク性に優れているので、店舗の床に最適です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)
標準使用量1700m2/18L
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
一度塗りでも重厚な被膜を形成し、輝き感のある仕上がりを実現。
深みのある重厚な被膜で、耐久性に優れています。
塗布回数が少なくてすむので、使用量・作業時間も削減。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量1500m2/18L
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。
磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。
滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
植物性イオン活性剤に、グリコール浸透剤を加えた画期的なクリーナーです。
頑固な汚れ、油汚れもスッキリ除去します。
洗浄する箇所、汚れの度合いに応じ、水で下記の倍率に薄めて使用できます。
分解性に優れた低公害な製品です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材フロアの洗浄
換気扇・レンジなど台所・機械・工場の油汚れの洗浄
フロアの固くなった樹脂ワックスの除去
事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし
液性アルカリ性
成分植物性アニオン、非イオン活性剤、グリコール系溶剤
使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2~3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。
希釈倍率原液~100倍
関連キーワード