絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ニルフィスク

ニルフィスクのページです。ニルフィスクは、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在245件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク

    乾式掃除機VP300HEPA用紙パック

    ニルフィスク(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスク

    GD930S2HEPA用 集塵袋

    ニルフィスク
    5,498税込6,048
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合GD930S2 HEPA用
  • 業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク

    業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用

    ニルフィスク
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
    用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃吸込仕事率(W)270質量(kg)7.5集塵容量(L)15電源(V)単相100付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
  • ドライバキューム ニルフィスク

    ドライバキューム

    ニルフィスク
    3,500税込3,850
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
  • 業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク

    業務用掃除機(乾式) HEPA

    ニルフィスク
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
    用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
  • ドライバキューム用オプション ニルフィスク

    ドライバキューム用オプション

    ニルフィスク
    3,798税込4,178
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種別ドライバキューム用ダストバック 5枚入アズワン品番1-6311-31
  • ニルフィスク VP300R ニルフィスク

    ニルフィスク VP300R

    ニルフィスク
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクト・静音設計のスタンダードモデル ・従来機がさらに「パワーアップ」 ・オプションでHEPAフィルターを装着可能 ・軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負荷を軽減します。 ・集塵容量10Lのペーパーバッグで、交換頻度が軽減、またコード長15mで広範囲の作業が可能です。 ・フットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフが可能です。 ・充実したアクセサリー、HEPAフィルター(OP販売)も簡単に装着できます。 軽量・コンパクト・静音 軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負担を軽減します。 静音設計で周りを気にせず快適な作業が可能です。 作業効率がアップ 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度が減少。 電源コード15mで広範囲の作業が可能です。 フィットスイッチでらくらく操作 フィットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフ操作が可能です。 経済的 バキュームホースが付け根で切れた場合、現場でも着けなおしができるワンタッチ構造 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度も減少
    消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
  • ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ブラシノズル 32mm ニルフィスク

    ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ブラシノズル 32mm

    ニルフィスク
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種別ブラシノズル 32mm内径(Φmm)32アズワン品番3-8305-14
  • フリースフィルターバッグ ニルフィスク

    フリースフィルターバッグ

    ニルフィスク
    5,898税込6,488
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
    用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク

    GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】

    ニルフィスク
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
    用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用質量(kg)6.8容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5集塵容量(L)9電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミタイプ乾式消費電力(W)850最大静圧(kPa)18電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)

    ニルフィスク(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
  • GD930S2用HEPAフィルター ニルフィスク

    GD930S2用HEPAフィルター

    ニルフィスク
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。
    用途ドライ専用トラスコ品番187-2636適合機種GD930S2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク クレビスノズル(ブラック) ニルフィスク

    ニルフィスク クレビスノズル(ブラック)

    ニルフィスク
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    5日以内出荷
    VP300シリーズ共通/GD5BACK
    トラスコ品番256-4616適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット) ニルフィスク

    業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)

    ニルフィスク
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
    用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)トラスコ品番398-1817セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)幅(mm)360高さ(mm)600奥行(mm)450電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)7.5騒音値(dB)59最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)18最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリースフィルターバッグ ニルフィスク

    フリースフィルターバッグ

    ニルフィスク
    5,998税込6,598
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。 0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。 取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
    用途ドライ用トラスコ品番244-3688適合機種ATTIX 30-01 PRO材質フリース(不織布)質量(g)415
  • ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 コンビノズル 32mm ニルフィスク

    ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 コンビノズル 32mm

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別コンビノズル 32mmアズワン品番3-8305-15
  • GM80用テレスコピックチューブ ニルフィスク

    GM80用テレスコピックチューブ

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0434適合機種GM80質量(g)610品名テレスコピックチューブ2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用2Mプラスチックホース ニルフィスク

    GM80用2Mプラスチックホース

    ニルフィスク
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0433適合機種GM80質量(g)610品名2Mプラスチックホース2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用30ft電源コード 3P グレー ニルフィスク

    GM80用30ft電源コード 3P グレー

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0435適合機種GM80質量(g)990品名電源コード 3P2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • メインフィルター80用 ニルフィスク

    メインフィルター80用

    ニルフィスク
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    GM80用消耗品及びオプションパーツです。
    仕様メインフィルター80用トラスコ品番837-0428適合機種GM80質量(g)450
  • マイクロフィルター ニルフィスク

    マイクロフィルター

    ニルフィスク
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    仕様マイクロフィルタートラスコ品番837-0429適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)30
  • ニルフィスク ブラシノズル (32mm) ニルフィスク

    ニルフィスク ブラシノズル (32mm)

    ニルフィスク
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    5日以内出荷
    VP300シリーズ共通/GD5BACK
    トラスコ品番256-4600適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク サックフィルター ニルフィスク

    ニルフィスク サックフィルター

    ニルフィスク
    7,298税込8,028
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    VP300シリーズ共通
    トラスコ品番256-4624適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • 手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク

    手押しスイーパー”SW250”

    ニルフィスク
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
    用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。付属品サイドブラシ2個トラスコ品番247-7355幅(mm)850高さ(mm)1120奥行(mm)1470清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680ダストボックス容量(L)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • VP300R用HEPAフィルター ニルフィスク

    VP300R用HEPAフィルター

    ニルフィスク
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    VP300R用のHEPAフィルターです。
  • フリースダストバッグ+ドライフィルター ニルフィスク

    フリースダストバッグ+ドライフィルター

    ニルフィスク
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    バキュームクリーナー(ドライ)AERO21-01PC用フリースダストバッグ+ドライフィルターです。
    構成フリースダストバッグ+ドライフィルターアズワン品番1-2616-11
  • ニルフィスク スモールコンビネーションノズル ニルフィスク

    ニルフィスク スモールコンビネーションノズル

    ニルフィスク
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    GD930PROS2 HEPA用
    トラスコ品番256-4601適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
  • ニルフィスク ホースコンプリート ニルフィスク

    ニルフィスク ホースコンプリート

    ニルフィスク
    19,980税込21,978
    1本(1本)
    5日以内出荷
    VP300シリーズ共通
    トラスコ品番256-4612適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • VP300R用標準フィルター ニルフィスク

    VP300R用標準フィルター

    ニルフィスク
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    VP300Rの排気速度を緩やかにするためのスポンジフィルターです。
    トラスコ品番705-1748適合機種VP300R シリーズ幅(mm)118高さ(mm)30品名交換用標準フィルター奥行(mm)156
  • VP300R用2.3mホースコンプリートD32 ニルフィスク

    VP300R用2.3mホースコンプリートD32

    ニルフィスク
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。
    トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
  • フリースバック(5枚入り) バキュームクリーナー交換用 ニルフィスク

    フリースバック(5枚入り) バキュームクリーナー交換用

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ATTIX33シリーズ交換用トラスコ品番705-8345
  • 業務用掃除機(乾式) ニルフィスク

    業務用掃除機(乾式)

    ニルフィスク
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。
    用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
  • ニルフィスク スクイジーブレードキット レッドガム 370mm ニルフィスク

    ニルフィスク スクイジーブレードキット レッドガム 370mm

    ニルフィスク
    6,198税込6,818
    1式(1セット)
    5日以内出荷
    SC351用
    トラスコ品番256-6196適合機種SC351
  • ニルフィスク ECOパッド 茶 14インチ 355mm (5枚組) ニルフィスク

    ニルフィスク ECOパッド 茶 14インチ 355mm (5枚組)

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    SC351/BR755用
    トラスコ品番256-6229適合機種SC351/BR755
  • ニルフィスク ECOパッド 赤 20インチ 505MM (5枚組) ニルフィスク

    ニルフィスク ECOパッド 赤 20インチ 505MM (5枚組)

    ニルフィスク
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    SC500用
    トラスコ品番256-6201適合機種SC500
  • ニルフィスク エクステンションチューブSS (32mm) ニルフィスク

    ニルフィスク エクステンションチューブSS (32mm)

    ニルフィスク
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    VL500 35L用
    トラスコ品番256-4606適合機種VL500 35L
  • ニルフィスク エクステンションチューブ ニルフィスク

    ニルフィスク エクステンションチューブ

    ニルフィスク
    4,098税込4,508
    1本(1本)
    5日以内出荷
    VP300シリーズ共通
    トラスコ品番256-4623適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク クレビスノズル ニルフィスク

    ニルフィスク クレビスノズル

    ニルフィスク
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    GD930PROS2 HEPA用
    トラスコ品番256-4618適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
  • ニルフィスク コンビノズル 32mm ニルフィスク

    ニルフィスク コンビノズル 32mm

    ニルフィスク
    8,298税込9,128
    1個(1個)
    5日以内出荷
    VP300シリーズ共通
    トラスコ品番256-4596適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク プロレーンブラシ 370mm 14.5 ニルフィスク

    ニルフィスク プロレーンブラシ 370mm 14.5

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    SC351用
    トラスコ品番256-6162適合機種SC351