絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
245件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電防止アクセサリーキット ニルフィスク

    静電防止アクセサリーキット

    ニルフィスク
    319,800税込351,780
    1式
    21日以内出荷
    ニルフィスク防爆仕様バキューム専用ノズル及びホース類セットです。欧州ATEX防爆認証。
    用途VVHS110 EXP XXX AD 及びVHC110 EXP AD XXX向け静電防止アクセサリーキットHS110EXP XXX AD用のアクセサリーパーツで、基本的な清掃場面に対応するベーシックキットです。トラスコ品番362-7854適合機種VHC110 EXP AD XXXセット内容静電防止ホース 5m、ハンドグリップ、カーブチューブ、モバイル床ノズル、コーンノズル、フラットランス、丸形ブラシRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆掃除機 ニルフィスク

    防爆掃除機

    ニルフィスク
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    21日以内出荷
    北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
    用途防爆危機が必要な場所での清掃トラスコ品番363-0252材質SUS304幅(mm)600高さ(mm)1270奥行(mm)760電源(V)120集塵容量(L)37騒音値(dB)78最大風量(m3/min)3.66消費電力(VA)1200最大真空圧(kPa)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアドライブ防爆掃除機 ニルフィスク

    エアドライブ防爆掃除機

    ニルフィスク
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    21日以内出荷
    欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)。電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
    用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃集塵容量(L)37付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホーストラスコ品番362-8745材質ステンレス幅(mm)570高さ(mm)124タイプ防爆奥行(mm)560フィルターHEPA騒音値(dB)71最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク

    産業用ウェット&ドライ掃除機

    ニルフィスク
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
    トラスコ品番453-3101幅(mm)630高さ(mm)1230奥行(mm)820電源(V)単相100消費電力(W)1600風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8集塵容量(L)40電源コード(m)9騒音値(dB)71最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)40最大真空圧(kPa)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク

    粉じん対応産業用掃除機

    ニルフィスク
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    5日以内出荷
    クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
    用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。種類バキュームクリーナー電源コード(m)6.5最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100 ニルフィスク

    業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100

    ニルフィスク
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    5日以内出荷
    高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
    付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング幅(mm)700高さ(mm)1020奥行(mm)1188消費電力(W)8800電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)21高圧ホース(m)10給水方式水道直結吐出水量(L/min)16.8ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720 ニルフィスク

    業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720

    ニルフィスク
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
    用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット幅(mm)382高さ(mm)1017奥行(mm)382消費電力(W)3500電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)89吐出圧力(MPa)16高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)16給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用高圧洗浄機 ニルフィスク

    業務用高圧洗浄機

    ニルフィスク
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    5日以内出荷
    高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
    付属品洗剤タンク10L×2個幅(mm)700高さ(mm)1050奥行(mm)1190消費電力(W)7600電源三相200Vタンク容量(L)灯油:30電源コード(m)5吐出圧力(MPa)18給水方式水道直結(オプションで自吸式)吐出水量(L/min)21RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)最高40
  • 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC7P 195/1280 ニルフィスク

    業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC7P 195/1280

    ニルフィスク
    819,800税込901,780
    1台
    5日以内出荷
    高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けのプレミアムクラス高圧洗浄機です。最高品質の4連フルセラミックピストン「C3ポンプ」を装備しています。トルネードプラスノズルでむらのない均一な洗浄を実現します。ガンを離す際のポンプへの負担を軽減し、再開時の作業者への反動も少ないFlow Activatedシステムを装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境に対応しています。
    用途工業、農業、運輸業、食品業界などヘビーデューティー向け。付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット幅(mm)570高さ(mm)1020奥行(mm)775消費電力(W)8000電源三相200V電源コード(m)8騒音値(dB)88吐出圧力(MPa)19.5高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)19.5給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)21.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH4M-180/890FA ニルフィスク

    業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH4M-180/890FA

    ニルフィスク
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    5日以内出荷
    高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
    付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング幅(mm)700高さ(mm)980奥行(mm)1010消費電力(W)5900電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)18高圧ホース(m)10給水方式水道直結吐出水量(L/min)14.8ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC5M-170/980 ニルフィスク

    業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC5M-170/980

    ニルフィスク
    499,800税込549,780
    1台
    5日以内出荷
    高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。
    用途農業、工業、建築業、自動車工場。付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット幅(mm)570高さ(mm)1020奥行(mm)735消費電力(W)4900電源三相200V電源コード(m)10騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)17高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)17給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自走式床洗浄機”SC500” ニルフィスク

    自走式床洗浄機”SC500”

    ニルフィスク
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    5日以内出荷
    清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
    付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720トラスコ品番187-2639幅(mm)720高さ(mm)1063奥行(mm)1277電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45騒音値(dB)63連続使用時間(時間)約3.5充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)2650パッド幅(mm)508RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)720常用設定圧力(MPa)2.94
  • 手押し式床洗浄機 ニルフィスク

    手押し式床洗浄機

    ニルフィスク
    729,800税込802,780
    1台
    5日以内出荷
    小規模エリア用の床洗浄機です。新コンセプトの回転デッキにより前進時のみならず後進時も洗浄が可能です。高性能ポリウレタン製ブレード標準搭載しています。ハンドルは手元で折りたたみと角度調整が可能なので移動や収納が簡単です。初心者でも操作しやすい簡単操作パネルです。清水タンクと汚水タンクは取手付きで取り外し・持ち運びが簡単です。
    用途小規模エリアの日常的な床面洗浄に。付属品プロレーンブラシ、バッテリー、スクイジーブレードキット、オンボードチャージャー仕様清掃幅(mm):370トラスコ品番187-1165幅(mm)470高さ(mm)470奥行(mm)730電源バッテリー 12V/55Ahタンク容量(L)汚水:11、洗浄水:11騒音値(dB)64連続使用時間(時間)約1.5充電時間約8時間清掃能力(m2/h)1480パッド幅(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)475
  • 搭乗式床洗浄機”BR652” ニルフィスク

    搭乗式床洗浄機”BR652”

    ニルフィスク
    3,798,000税込4,177,800
    1台
    5日以内出荷
    静かでエコ、小型でも運転席の空間が快適です。低騒音で昼間の病院などでも活躍します。自動速度調整機能付きです。お手入れ、メンテナンスが非常に楽な設計です。
    用途込み入った狭い場所や、日中・静かな場所の清掃に。仕様●ブラシ回転数(rpm):230●ブラシ圧(kg):30/48●清掃幅(mm):洗浄660/吸引890トラスコ品番245-7462幅(mm)670高さ(mm)1200タイプ搭乗式奥行(mm)1360消費電力(W)1500電源バッテリー24Vタンク容量(L)汚水:80、洗浄水:80騒音値(dB)65連続使用時間(時間)3.5充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)3960ブラシ幅(mm)330パッド幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)890
  • 手押し式床洗浄機”SC401” ニルフィスク

    手押し式床洗浄機”SC401”

    ニルフィスク
    999,800税込1,099,780
    1台
    5日以内出荷
    低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。人間工学に基づいた設計です。水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。
    付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキット仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720トラスコ品番187-2637幅(mm)548高さ(mm)1055奥行(mm)1180電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30騒音値(dB)65連続使用時間(時間)3充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)1720パッド幅(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)720常用設定圧力(MPa)2.45
  • 手押し式床洗浄機”SC250” ニルフィスク

    手押し式床洗浄機”SC250”

    ニルフィスク
    519,800税込571,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量コンパクトで前後両方向の洗浄が可能なためハードフロアを効率的に素早く清掃できます。オプションで3種類のシリンダーブラシと交換可能です。ハンドルがたため、持ち運びやすく操作が簡単です。
    付属品充電器用2m電源ケーブル、ミニコンテナ、シリンダーブラシ340mm、スクイジーx2、バッテリー、バッテリーハンドルキット仕様清掃幅(mm):洗浄340/吸引360トラスコ品番187-2640幅(mm)425高さ(mm)1110奥行(mm)630消費電力(W)300電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:6、洗浄水:6騒音値(dB)83連続使用時間(分)40充電時間約8~12時間(条件による)清掃能力(m2/h)1360パッド幅(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)360常用設定圧力(MPa)1.18
  • 自走式スイーパー”SW750” ニルフィスク

    自走式スイーパー”SW750”

    ニルフィスク
    619,800税込681,780
    1台
    21日以内出荷
    屋内外で使用可能なバッテリー式の自走式スイーパーです。
    用途商業施設やガソリンスタンドなど、屋内外に。付属品右側サイドブラシ付トラスコ品番245-7456セット内容メインブラシ×1幅(mm)800高さ(mm)1110奥行(mm)998電源(V)12(バッテリー200W)清掃幅(集塵幅)(mm)720(メインブラシ500/サイドブラシ720)連続使用時間(時間)約2清掃能力(m2/h)2880(片側サイドブラシ)ダストボックス容量(L)60RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315
  • 自走式スイーパー”SW900P” ニルフィスク

    自走式スイーパー”SW900P”

    ニルフィスク
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    5日以内出荷
    屋内外で使用可能なガソリンエンジンタイプのパワフルな自走式スイーパーです。
    用途ビルメン、製造工場、学校、倉庫、駐車場、ホテル、コンベンションセンターなど様々な場所に。付属品右側サイドブラシ付(左側はオプション)トラスコ品番245-7452セット内容メインブラシ×1幅(mm)950高さ(mm)1100奥行(mm)1390清掃幅(集塵幅)(mm)825(メインブラシ600/両側サイドブラシ1050/片側サイドブラシ825)清掃能力(m2/h)3715(片側サイドブラシ)/4725(両側サイドブラシ)ダストボックス容量(L)60RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315
  • GM80P用ラウンドブラシノズル ニルフィスク

    GM80P用ラウンドブラシノズル

    ニルフィスク
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    GM80P用オプションパーツです。
    トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用) ニルフィスク

    溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用)

    ニルフィスク
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    ATTIX 30-01 PC PRO(別売り)と組み合わせて使用することにより、溶接ヒューム特化則に対応した清掃作業が可能となります。消耗品の交換用にもおすすめのセットです。
    用途ATTIX 30-01 PC PROと組み合わせて、溶接現場での溶接ヒューム清掃に。トラスコ品番398-1818適合機種ATTIX30-01 PC PROセット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ4パック(各5枚、計20枚入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 モーターフィルター ニルフィスク

    ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 モーターフィルター

    ニルフィスク
    2,898税込3,188
    1袋(3枚)
    43日以内出荷
    種別モーターフィルターアズワン品番3-8305-19
  • ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 サックフィルター ニルフィスク

    ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 サックフィルター

    ニルフィスク
    8,198税込9,018
    1枚
    11日以内出荷
    種別サックフィルターアズワン品番3-8305-16
  • ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 クレビスノズル ニルフィスク

    ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 クレビスノズル

    ニルフィスク
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    種別クレビスノズルアズワン品番3-8305-13
  • ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 エクステンションチューブ ニルフィスク

    ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 エクステンションチューブ

    ニルフィスク
    6,398税込7,038
    1本
    33日以内出荷
    種別エクステンションチューブアズワン品番3-8305-12
  • ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ホースコンプリート ニルフィスク

    ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ホースコンプリート

    ニルフィスク
    22,980税込25,278
    1本
    33日以内出荷
    種別ホースコンプリートアズワン品番3-8305-11
  • ドライバキューム 9L ニルフィスク

    ドライバキューム 9L

    ニルフィスク
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
    用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚種別300×390×410mmアズワン品番1-6311-41
  • VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタ ニルフィスク

    VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタ

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-55用クロスウェット&ドライフィルターです。
    種別VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタアズワン品番1-7312-54
  • VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタ ニルフィスク

    VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタ

    ニルフィスク
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-35用クロスウェット&ドライフィルターです。
    種別VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタアズワン品番1-7312-53
  • GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り) ニルフィスク

    GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)

    ニルフィスク
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。ゴミに触れず廃棄交換ができます。
    トラスコ品番837-0432適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)914品名ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用ラバーコーンノズル(グレー) ニルフィスク

    GM80用ラバーコーンノズル(グレー)

    ニルフィスク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0438適合機種GM80質量(g)20品名ラバーコーンノズル(グレー)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用ファニチュアノズル 32 ニルフィスク

    GM80用ファニチュアノズル 32

    ニルフィスク
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0439適合機種GM80質量(g)30品名ファニチュアノズル 322018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GD-5用 ペーパーバッグ ニルフィスク

    GD-5用 ペーパーバッグ

    ニルフィスク
    6,298税込6,928
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    ペンギンワックス「GD-5」専用使い捨てペーパーバッグです。
    集塵容量(L)5
  • フリースダストバッグ ニルフィスク

    フリースダストバッグ

    ニルフィスク
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
  • カートリッジHEPAフィルタ ニルフィスク

    カートリッジHEPAフィルタ

    ニルフィスク
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
  • ニルフィクス 軽量フレックスホース3m 径40mm ニルフィスク

    ニルフィクス 軽量フレックスホース3m 径40mm

    ニルフィスク
    22,980税込25,278
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番453-3160質量(g)900
  • スチールハンドグリップ 径40mm ニルフィスク

    スチールハンドグリップ 径40mm

    ニルフィスク
    34,980税込38,478
    1個
    11日以内出荷
    S2L40LC100V用オプションパーツです。
    仕様ハンドグリップトラスコ品番453-3151適合機種S2L40LC100V質量(g)782
  • ジャンクション 径40mm ニルフィスク

    ジャンクション 径40mm

    ニルフィスク
    5,398税込5,938
    1個
    11日以内出荷
    S2L40LC100V用オプションパーツです。
    仕様ホースコネクター(40mm)トラスコ品番453-3119適合機種S2L40LC100V質量(g)100
  • クレビスノズル 径40mm ニルフィスク

    クレビスノズル 径40mm

    ニルフィスク
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    S2L40LC100V用オプションパーツです。
    仕様すき間用ノズルトラスコ品番453-3178適合機種S2L40LC100V質量(g)200
  • アイアンリデューサー 径70mm-40mm ニルフィスク

    アイアンリデューサー 径70mm-40mm

    ニルフィスク
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    S2L40LC100V用オプションパーツです。
    仕様Φ70mmからΦ40mm変換コネクタートラスコ品番453-3135適合機種S2L40LC100V質量(g)100
  • 40cmフロアノズル 径40mm ニルフィスク

    40cmフロアノズル 径40mm

    ニルフィスク
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    S2L40LC100V用オプションパーツです。
    仕様フロアー用ノズルトラスコ品番453-3143適合機種S2L40LC100V質量(kg)2