8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式(1セット)
29,980 税込32,978
24日以内出荷

1式(1セット)
12,980 税込14,278
24日以内出荷

1式(1セット)
25,980 税込28,578
24日以内出荷

ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401”
エコ商品
低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。人間工学に基づいた設計です。水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。
仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720 付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキット トラスコ品番187-2637 幅(mm)548 高さ(mm)1055 奥行(mm)1180 電源バッテリー式 タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30 騒音値(dB)65 連続使用時間(時間)3 充電時間約8~12時間 清掃能力(m2/h)1720 パッド幅(mm)430 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 作業幅(mm)(吸引)720 常用設定圧力(MPa)2.45
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

ニルフィスク手押し式床洗浄機
エコ商品
小規模エリア用の床洗浄機です。新コンセプトの回転デッキにより前進時のみならず後進時も洗浄が可能です。高性能ポリウレタン製ブレード標準搭載しています。ハンドルは手元で折りたたみと角度調整が可能なので移動や収納が簡単です。初心者でも操作しやすい簡単操作パネルです。清水タンクと汚水タンクは取手付きで取り外し・持ち運びが簡単です。
用途小規模エリアの日常的な床面洗浄に。 仕様清掃幅(mm):370 付属品プロレーンブラシ、バッテリー、スクイジーブレードキット、オンボードチャージャー トラスコ品番187-1165 幅(mm)470 高さ(mm)470 奥行(mm)730 電源バッテリー 12V/55Ah タンク容量(L)汚水:11、洗浄水:11 騒音値(dB)64 連続使用時間(時間)約1.5 充電時間約8時間 清掃能力(m2/h)1480 パッド幅(mm)370 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 作業幅(mm)(吸引)475
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC250”
エコ商品
軽量コンパクトで前後両方向の洗浄が可能なためハードフロアを効率的に素早く清掃できます。オプションで3種類のシリンダーブラシと交換可能です。ハンドルがたため、持ち運びやすく操作が簡単です。
仕様清掃幅(mm):洗浄340/吸引360 付属品充電器用2m電源ケーブル、ミニコンテナ、シリンダーブラシ340mm、スクイジーx2、バッテリー、バッテリーハンドルキット トラスコ品番187-2640 幅(mm)425 高さ(mm)1110 奥行(mm)630 消費電力(W)300 電源バッテリー式 タンク容量(L)汚水:6、洗浄水:6 騒音値(dB)83 連続使用時間(分)40 充電時間約8~12時間(条件による) 清掃能力(m2/h)1360 パッド幅(mm)340 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 作業幅(mm)(吸引)360 常用設定圧力(MPa)1.18
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

ニルフィスク自走式床洗浄機”SC500”
エコ商品
清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720 付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード トラスコ品番187-2639 幅(mm)720 高さ(mm)1063 奥行(mm)1277 電源バッテリー式 タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45 騒音値(dB)63 連続使用時間(時間)約3.5 充電時間約8~12時間 清掃能力(m2/h)2650 パッド幅(mm)508 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 作業幅(mm)(吸引)720 常用設定圧力(MPa)2.94
1台
1,798,000 税込1,977,800
4日以内出荷

1本(1本)
7,998 税込8,798
24日以内出荷