種別コンビノズル 32mm
アズワン品番3-8305-15
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
種別ホースコンプリート
アズワン品番3-8305-11
1本
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4624
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
・コンパクトかつ軽量設計。・人間工学に基づいた改善。(ハンドル、ロック、曲面形状)。・作業者の負担を軽減。・クラス最高の集塵容量。・静音設計で長時間の清掃作業も快適に実施可能。HEPAフィルター装着可能*オプション。排気HEPAフィルターを装着することで、。清掃作業時における清潔な空間を提供。・呼吸器系への潜在的リスクの軽減。微細なカーボン粒子の排出を抑制し、。作業者の健康を守ります。・電子機器への悪影響の低減導電性粒子による。電子機器の故障リスクを低減します。・清浄度管理における課題の改善。高い清浄度が求められる環境での作業に適しています。
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100 50Hz-60Hz
本体質量(kg)5
電源コード(m)15
騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2
真空度(kPa)23
ダストバッグ容量(L)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5
風量(L/sec)33
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4612
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4600
適合機種VP300/VP300HEPA/GD5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0436
適合機種GM80
質量(g)700
品名ローラーコンビフロアノズル
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。
トラスコ品番256-4625
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
トラスコ品番453-3160
質量(g)900
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。
99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。
JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。
長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用
集塵容量(L)9
電源コード(m)9
仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応
トラスコ品番147-2992
材質アルミ
幅(mm)300
質量(kg)6.8
高さ(mm)527
奥行(mm)390
消費電力(W)850
電源単相100V
騒音値(dB)61
最大風量(m3/min)2
最大真空圧(kPa)18
パイプ内径(Φmm)32
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
種別ブラシノズル 32mm
内径(Φmm)32
アズワン品番3-8305-14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード