「掃除機 排気フィルター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GD5/GD10用排気フィルター
トラスコ品番256-4614
適合機種GD5
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
24日以内出荷
北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
用途防爆危機が必要な場所での清掃
トラスコ品番363-0252
材質SUS304
幅(mm)600
高さ(mm)1270
奥行(mm)760
電源(V)120
集塵容量(L)37
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)3.66
消費電力(VA)1200
最大真空圧(kPa)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
20日以内出荷
欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)。電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃
付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホース
トラスコ品番362-8745
材質ステンレス
幅(mm)570
高さ(mm)124
奥行(mm)560
集塵容量(L)37
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)1.98
最大真空圧(kPa)32.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
20日以内出荷
・コンパクトかつ軽量設計。・人間工学に基づいた改善。(ハンドル、ロック、曲面形状)。・作業者の負担を軽減。・クラス最高の集塵容量。・静音設計で長時間の清掃作業も快適に実施可能。HEPAフィルター装着可能*オプション。排気HEPAフィルターを装着することで、。清掃作業時における清潔な空間を提供。・呼吸器系への潜在的リスクの軽減。微細なカーボン粒子の排出を抑制し、。作業者の健康を守ります。・電子機器への悪影響の低減導電性粒子による。電子機器の故障リスクを低減します。・清浄度管理における課題の改善。高い清浄度が求められる環境での作業に適しています。
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100 50Hz-60Hz
本体質量(kg)5
電源コード(m)15
騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2
真空度(kPa)23
ダストバッグ容量(L)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5
風量(L/sec)33
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード