「掃除機 業務用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100
容量(L)【コンテナ】35
集塵容量(L)35
電源コード(m)15
仕様ステンレスチューブ
トラスコ品番776-0191
幅(mm)420
質量(kg)12.5
高さ(mm)730
奥行(mm)460
消費電力(W)1250
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.9
吸水量(L)24.5
最大真空圧(kPa)20
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)
トラスコ品番652-7517
質量(kg)7.5
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
用途防爆危機が必要な場所での清掃
トラスコ品番363-0252
材質SUS304
幅(mm)600
高さ(mm)1270
奥行(mm)760
電源(V)120
集塵容量(L)37
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)3.66
消費電力(VA)1200
最大真空圧(kPa)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
20日以内出荷
クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。
種類バキュームクリーナー
電源コード(m)6.5
最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
トラスコ品番453-3101
幅(mm)630
高さ(mm)1230
奥行(mm)820
電源(V)単相100
消費電力(W)1600
風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8
集塵容量(L)40
電源コード(m)9
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)4.8
吸水量(L)40
最大真空圧(kPa)16.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)。電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃
付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホース
トラスコ品番362-8745
材質ステンレス
幅(mm)570
高さ(mm)124
奥行(mm)560
集塵容量(L)37
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)1.98
最大真空圧(kPa)32.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
20日以内出荷
1セット(10枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。
99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。
JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。
長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用
集塵容量(L)9
電源コード(m)9
仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応
トラスコ品番147-2992
材質アルミ
幅(mm)300
質量(kg)6.8
高さ(mm)527
奥行(mm)390
消費電力(W)850
電源単相100V
騒音値(dB)61
最大風量(m3/min)2
最大真空圧(kPa)18
パイプ内径(Φmm)32
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。
0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。
取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用
トラスコ品番244-3688
適合機種ATTIX 30-01 PRO
材質フリース(不織布)
質量(g)415
1袋(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種別ブラシノズル 32mm
内径(Φmm)32
アズワン品番3-8305-14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
GM80P用オプションパーツです。
トラスコ品番441-2372
適合機種GM80シリーズ
タイプラウンドブラシノズル(スタンダード)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4624
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0438
適合機種GM80
質量(g)20
品名ラバーコーンノズル(グレー)
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0435
適合機種GM80
質量(g)990
品名電源コード 3P
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。
4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。
密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。
オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機
集塵容量(L)9
電源コード(m)9
仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応
トラスコ品番147-2991
材質アルミ
幅(mm)300
質量(kg)6.8
高さ(mm)527
奥行(mm)390
消費電力(W)850
電源単相100V
騒音値(dB)61
最大風量(m3/min)2
最大真空圧(kPa)18
パイプ内径(Φmm)32
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
ATTIX 30-01 PC PRO(別売り)と組み合わせて使用することにより、溶接ヒューム特化則に対応した清掃作業が可能となります。消耗品の交換用にもおすすめのセットです。
用途ATTIX 30-01 PC PROと組み合わせて、溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
トラスコ品番398-1818
適合機種ATTIX30-01 PC PRO
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ4パック(各5枚、計20枚入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4622
適合機種VP300/VP300HEPA
1袋(3枚)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
GM80用消耗品及びオプションパーツです。
仕様メインフィルター80用
トラスコ品番837-0428
適合機種GM80
質量(g)450
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用に。
トラスコ品番244-3691
適合機種AERO 21-01 PC
材質フリース(不織布)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
GD5/GD10用排気フィルター
トラスコ品番256-4614
適合機種GD5
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
24日以内出荷
GD10用サックフィルター(布製)
トラスコ品番187-1161
1個(1個)
¥6,998
税込¥7,698
19日以内出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様マイクロフィルター
トラスコ品番837-0429
適合機種GM80、IVT1000CR
質量(g)30
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様HEPAフィルター
トラスコ品番837-0430
適合機種GM80
質量(g)812
アズワン品番1-6311-13
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
MC2とPseidon2を除く全機種に対応します用
仕様G3/8 メスねじ
トラスコ品番688-3084
適合機種MC2とPseidon2を除く全機種に対応します
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0433
適合機種GM80
質量(g)610
品名2Mプラスチックホース
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
GD10BAC用紙パック
トラスコ品番187-1160
1袋(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4627
適合機種VL500 35L
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
GD5BACK用
トラスコ品番256-4604
適合機種GD5
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4603
適合機種VL500 35L
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
VL500 35L用
用途目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。ドライ用に。
トラスコ品番244-3692
適合機種VL500 35L
材質フリース(不織布)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
GD5BACK用
トラスコ品番256-4615
適合機種GD5
1袋(5枚)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。
用途ドライ専用
トラスコ品番187-2636
適合機種GD930S2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
種別モーターフィルター
アズワン品番3-8305-19
1袋(3枚)
¥2,898
税込¥3,188
43日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ