168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEPA搭載のため吸引した微粉塵を排気しません。消費電力1200WのHEPAモデルです。強化プラスチックボディにより頑丈・かつ清音です。
集塵容量(L)10 質量(kg)5.5 付属品VP300 HEPA本体:107406530、ホースコンプリート:147 0765 500、エクステンションチューブ(2本):140 8246 040、クレビスノズル:147 0146 500、ブラシノズル:140 8244 500、コンビノズル:107405141、サックフィルター:147 1432 500、HEPAフィルター:107402902、モーターフィルター(1枚のみ):147 0670 500、ペーパーバッグ(1枚のみ):140 8618 000 トラスコ品番423-3565 幅(mm)340 高さ(mm)390 奥行(mm)395 内径(Φmm)パイプ:29(テーパー) 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 電源コード(m)15 騒音値(dB)50 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)50 最大真空圧(kPa)19
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2
エコ商品
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚) トラスコ品番652-7517 質量(kg)7.5 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター トラスコ品番652-7518 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。 付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm) トラスコ品番398-1817 セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り) 幅(mm)360 高さ(mm)600 奥行(mm)450 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)20 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)3.6 吸水量(L)18 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷

ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100 容量(L)【コンテナ】35 集塵容量(L)35 電源コード(m)15 仕様ステンレスチューブ トラスコ品番776-0191 幅(mm)420 質量(kg)12.5 高さ(mm)730 奥行(mm)460 消費電力(W)1250 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.9 吸水量(L)24.5 最大真空圧(kPa)20
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニルフィスクGD930S2用HEPAフィルター
エコ商品
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。
用途ドライ専用 トラスコ品番187-2636 適合機種GD930S2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(10枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0435 適合機種GM80 質量(g)990 品名電源コード 3P 2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0438 適合機種GM80 質量(g)20 品名ラバーコーンノズル(グレー) 2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

MC2とPseidon2を除く全機種に対応します用
仕様G3/8 メスねじ トラスコ品番688-3084 適合機種MC2とPseidon2を除く全機種に対応します
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0433 適合機種GM80 質量(g)610 品名2Mプラスチックホース 2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ニルフィスクニルフィスク コンビノズル 32mm
エコ商品
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4596 適合機種VP300/VP300HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4616 適合機種VP300/VP300HEPA/GD5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1本
4,698 税込5,168
33日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4612 適合機種VP300/VP300HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4623 適合機種VP300/VP300HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4610 適合機種GD930S2/GD930S2HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷

1個(1個)
39,980 税込43,978
24日以内出荷

1個(1個)
18,980 税込20,878
24日以内出荷

1本(1本)
49,980 税込54,978
24日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷

1個(1個)
32,980 税込36,278
24日以内出荷

1個(1個)
13,980 税込15,378
24日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1本(1本)
35,980 税込39,578
24日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本(1本)
33,980 税込37,378
24日以内出荷


1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1個(1個)
29,980 税込32,978
24日以内出荷